Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

3M™ Bumpon™ SJ5318 Elastikpuffer, Transparent, 12,7 x 5,8 mm, Klebstoff Acrylat A-20


Menge:  Paket  
Produktinformationen
3M™ Bumpon™ SJ5318 Elastikpuffer, Transparent, 12,7 x 5,8 mm, Klebstoff Acrylat A-20
3M™ Bumpon™ SJ5318 Elastikpuffer, Transparent, 12,7 x 5,8 mm, Klebstoff Acrylat A-20
Artikel-Nr.:
     C1066-7000051930
Hersteller:
     3M
Herst.-Nr.:
     SJ5318T
EAN/GTIN:
     50021200649689
Suchbegriffe:
Gummi-Füße
Gummifuß
Gummifüße
Schranktürbumper
3M™ Bumpon™ SJ5318, Transparent, 3000 Stück pro Karton, sind selbstklebende zylinderförmige Elastikpuffer mit flacher Oberfläche, 12,7 mm breit und 5,8 mm hoch. Diese transparenten Elastikpuffer sind zur Verwendung als Gerätefüße, Anschlagpuffer oder Abstandhalter konzipiert und zeichnen sich durch eine hohe Druckbelastungstoleranz und Verschleißfestigkeit aus.
Weitere Informationen:
Brand:
Bumpon™
Produktfarbe:
transparent
Produkttyp:
Stoßstange
Klebstofftyp:
Acryl (A20)
Produktform:
Formteil
Gesamtbreite:
12,7 mm
Gesamtlänge:
12,7 mm
Weitere Suchbegriffe: 3m gummifuß, gummi füße, Gummipuffer, Anschlagpuffer, Elastikpuffer, Gerätefüße, Gerätefuß
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 13,80*
  
Preis gilt ab 3.000 Pakete
1 Paket enthält 80 Stück (ab € 0,1725* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 21,54*
€ 25,63
pro Paket
ab 2 Pakete
€ 21,46*
€ 25,54
pro Paket
ab 5 Pakete
€ 18,94*
€ 22,54
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 17,20*
€ 20,47
pro Paket
ab 20 Pakete
€ 16,90*
€ 20,11
pro Paket
ab 3000 Pakete
€ 13,80*
€ 16,42
pro Paket
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.