Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Scotch-Brite™ Light Grinding and Blending Vliesscheibe GB-DH, blau, 115 mm x 22 mm, A CRS SD


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Scotch-Brite™ Light Grinding and Blending Vliesscheibe GB-DH, blau, 115 mm x 22 mm, A CRS SD
Scotch-Brite™ Light Grinding and Blending Vliesscheibe GB-DH, blau, 115 mm x 22 mm, A CRS SD
Scotch-Brite™ Light Grinding and Blending Vliesscheibe GB-DH, blau, 115 mm x 22 mm, A CRS SD
Artikel-Nr.:
     C1066-7000046264
Hersteller:
     3M
Herst.-Nr.:
     60333
EAN/GTIN:
     00048011644004
Suchbegriffe:
Exzenter-Schleifscheibe
Exzenterschleifblatt
Exzenterschleifscheibe
Lack-Exzenterschleifblatt
Die Scotch-Brite™ Vliesscheibe GB-DH ist eine aggressive und kantenstabile Variante mit Kletthaftung auf einer Gewebeunterlage. Die Kombination aus Keramikschleifkorn und Faservlis ermöglicht ein leichtes Schleifen und Angleichen in Verbindung mit einem gratfreien Oberflächenfinish. Abtragen dünner Schweißnähte und kleiner Schweißpunkte sowie gröbere Reinigungs- und Entgratungsarbeiten sind problemlos möglich. Trotz Abtrag ist kein Unterschleifen der Oberfläche möglich. Das Kletthaftsystem mit Zentrierung ermöglicht eine exakte Positionierung der Scheibe und reduziert dadurch Vibrationen um bis zu 50 %. Das System ist die etablierte Profilösung zur Oberflächenverbesserung auf allen Winkelschleifern.
Weitere Informationen:
Brand:
Scotch-Brite™
Produktform:
Scheibe
Schleifmittel:
Keramik-Aluminiumoxid
Körnung:
Non Pertinent
Gesamtdurchmesser:
115 mm
Die besten Konditionen aller 10 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 2,21*
  
Preis gilt ab 7.500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 3,73*
€ 4,44
pro Stück
ab 5 Stück
€ 3,38*
€ 4,02
pro Stück
ab 20 Stück
€ 3,17*
€ 3,77
pro Stück
ab 50 Stück
€ 2,74*
€ 3,26
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 2,21*
€ 2,63
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.