Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

3M™ S433 Einweg Leichthaube (weiss) in Größe S mit Hals-/Schulterabdeckung Material: Web 24


Menge:  Stück  
Produktinformationen
3M™ S433 Einweg Leichthaube (weiss) in Größe S mit Hals-/Schulterabdeckung Material: Web 24
3M™ S433 Einweg Leichthaube (weiss) in Größe S mit Hals-/Schulterabdeckung Material: Web 24
3M™ S433 Einweg Leichthaube (weiss) in Größe S mit Hals-/Schulterabdeckung Material: Web 24
Artikel-Nr.:
     C1066-7000044302
Hersteller:
     3M
Herst.-Nr.:
     S-433S
EAN/GTIN:
     04046719250271
Suchbegriffe:
Atemschutzhaube
3m atemschutzhauben
atemschutzhaube
S433S Einweg Leichthaube, S (weiss) Hals-/Schulterabdeckung Material: Web 24
Weitere Informationen:
Brand:
Versaflo™
Produktfarbe:
Weiß
Produkttyp:
Kopfplatte
Gesamtbreite:
0,24 m
Gesamtlänge:
0,25 m
Weitere Suchbegriffe: gebläseatemschutz, atemschutzgebläse, gebläse, gebläseeinheit, motorbetriebener atemschutz, schutzmasken, atemschutzmasken, atemschutzmaske, staubmaske, maske, umgebungsluftabhängiges atemschutzsystem, luftfiltrierender atemschutz, luftfilter, atemschutz, luftreinigung, sauber atmen
Die besten Konditionen aller 9 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 63,09*
  
Preis gilt ab 500 Stück
1 Stück enthält 1 Paket (ab € 63,09* pro Paket)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 81,13*
€ 96,54
pro Stück
ab 2 Stück
€ 77,36*
€ 92,06
pro Stück
ab 4 Stück
€ 76,88*
€ 91,49
pro Stück
ab 5 Stück
€ 73,17*
€ 87,07
pro Stück
ab 10 Stück
€ 70,84*
€ 84,30
pro Stück
ab 500 Stück
€ 63,09*
€ 75,08
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.