Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

3M™ Kopfteile Serie S, Einweg Leichthaube S333SG, 1 Stück


Menge:  Stück  
Produktinformationen
3M™ Kopfteile Serie S, Einweg Leichthaube S333SG, 1 Stück
3M™ Kopfteile Serie S, Einweg Leichthaube S333SG, 1 Stück
3M™ Kopfteile Serie S, Einweg Leichthaube S333SG, 1 Stück
Artikel-Nr.:
     C1066-7000044301
Hersteller:
     3M
Herst.-Nr.:
     S-333SG
EAN/GTIN:
     04046719250240
Suchbegriffe:
Atemschutzhaube
3m atemschutzhauben
atemschutzhaube
S333SG Einweg Leichthaube (grau) in Größe S Material: Ventflex - Grey
Weitere Informationen:
Brand:
Versaflo™
Produktfarbe:
Grau
Produkttyp:
Kopfplatte
Gesamtbreite:
0,24 m
Gesamtlänge:
0,25 m
Weitere Suchbegriffe: gebläseatemschutz, atemschutzgebläse, gebläse, gebläseeinheit, motorbetriebener atemschutz, schutzmasken, atemschutzmasken, atemschutzmaske, staubmaske, maske, umgebungsluftabhängiges atemschutzsystem, luftfiltrierender atemschutz, luftfilter, atemschutz, luftreinigung, sauber atmen
Die besten Konditionen aller 8 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 63,31*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 80,46*
€ 95,75
pro Stück
ab 2 Stück
€ 76,32*
€ 90,82
pro Stück
ab 4 Stück
€ 75,85*
€ 90,26
pro Stück
ab 5 Stück
€ 73,39*
€ 87,33
pro Stück
ab 10 Stück
€ 71,63*
€ 85,24
pro Stück
ab 500 Stück
€ 63,31*
€ 75,34
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.