Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

3M™ Diamond Grade™ Konturmarkierung 997S-72, Rot, ECE 104, 51 mm x 50 m


Menge:  Stück  
Produktinformationen
3M™ Diamond Grade™ Konturmarkierung 997S-72, Rot, ECE 104, 51 mm x 50 m
3M™ Diamond Grade™ Konturmarkierung 997S-72, Rot, ECE 104, 51 mm x 50 m
3M™ Diamond Grade™ Konturmarkierung 997S-72, Rot, ECE 104, 51 mm x 50 m
Artikel-Nr.:
     C1066-7000043122
Hersteller:
     3M
Herst.-Nr.:
     99772S
EAN/GTIN:
     04046719548446
Suchbegriffe:
Aufkleber
Aufklebeschilder
Fahrzeugkennzeichnung Konturmarkier...
Konturenmarkierung für Fahrzeug
3M™ Diamond Grade™ Konturmarkierung Serie 997S wurde speziell für den Einsatz auf Fahrzeugen mit Planenaufbauten entwickelt, um deren Sichtbarkeit zu erhöhen. Die in segmentierter Rollenform erhältliche Konturmarkierung 997S zeichnet sich durch hervorragende Reflexion und Leuchtkraft aus. Bis zu 5 Jahre Haltbarkeit Erfüllt die Anforderungen der UN/ECE 104. In den Farben Gelb, Weiß und Rot erhältlich.
Weitere Informationen:
Brand:
Diamond Grade™
Produktfarbe:
Rot
Klebstofftyp:
Kautschuk-Basis | lösemittelfrei
Gesamtbreite:
51 mm
Gesamtlänge:
50 m
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 129,42572*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 161,16572*
€ 191,78721
pro Stück
ab 2 Stück
€ 158,53572*
€ 188,65751
pro Stück
ab 5 Stück
€ 150,46572*
€ 179,05421
pro Stück
ab 10 Stück
€ 139,79572*
€ 166,35691
pro Stück
ab 500 Stück
€ 129,42572*
€ 154,01661
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.