Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

3M™ GTI-A 3000 Dünnwandiger Warmschrumpfschlauch mit Kleber, Schwarz, 39/13 mm, 1 m


Menge:  Stück  
Produktinformationen
3M™ GTI-A 3000 Dünnwandiger Warmschrumpfschlauch mit Kleber, Schwarz, 39/13 mm, 1 m
3M™ GTI-A 3000 Dünnwandiger Warmschrumpfschlauch mit Kleber, Schwarz, 39/13 mm, 1 m
Artikel-Nr.:
     C1066-7000037666
Hersteller:
     3M
Herst.-Nr.:
     GTI-A3000-39/13
EAN/GTIN:
     08712403568392
Suchbegriffe:
Schrumpfschlauch
schrumpfschlauch schwarz 3m
schrumpfschlauch 3m
schrumpfschlauch
Robust und vielseitig – der dünnwandige, schnell schrumpfende Warmschrumpfschlauch mit Schmelzkleber.
Weitere Informationen:
Produktfarbe:
Schwarz
Produkttyp:
Einzel-(dünn-)wandiger Schlauch (klebstoffbeschichtet)
Gesamtdurchmesser:
39 mm
Gesamtlänge:
1000 mm
Die besten Konditionen aller 6 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 15,27*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 27,07*
€ 32,21
pro Stück
ab 2 Stück
€ 21,02*
€ 25,01
pro Stück
ab 5 Stück
€ 19,66*
€ 23,40
pro Stück
ab 10 Stück
€ 18,62*
€ 22,16
pro Stück
ab 20 Stück
€ 18,16*
€ 21,61
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 15,27*
€ 18,17
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.