Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Konto
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Werkzeugtechnik
>
Oberflächentechnik
>
Schleifscheibe
>
Haftschleifscheibe
>
Exzenterschleifblatt
>
Kunststoff-Exzenterschleifblatt
>
Artikel
3M™ Hookit™ Paper Disc 255P, 152 mm, 15-Hole, P180
Menge:
Stück
Produktinformationen
Artikel-Nr.:
C1066-7000034347
Hersteller:
3M
Herst.-Nr.:
7000034347
EAN/GTIN:
k.A.
Suchbegriffe:
Exzenter-Schleifscheibe
Exzenterschleifblatt
Exzenterschleifscheibe
Holz-Exzenterschleifblatt
3M™ Hookit™ Papierschleifscheibe 255P ist ein zuverlässiges Universalschleifmittel für alle großflächigen Lackschliffarbeiten. Diese Schleifscheibe kann für den Grob-, Zwischen- und Feinschliff auf allen Hart- und Weichhölzern, Lacksystemen, aber auch zum Schleifen von Kunststoff- und Metalloberflächen eingesetzt werden. Durch seine FreCut™ Beschichtung wird ein verfrühtes Zusetzen verhindert und dadurch die Standzeit erhöht.
Weitere Informationen:
AAP808:
Hook & Loop
BAE677:
Yes
BAF953:
Aluminium Oxide
Brand:
Hookit™
Produktform:
Scheibe
Schleifmittel:
Aluminiumoxid
Körnung:
P180
Gesamtdurchmesser:
150 mm
Alle Kategorien
>
Bürobedarf
>
3M
... >
Schleif- und Poliersysteme
>
Schleifscheiben
>
Papierschleifscheiben
Weitere Suchbegriffe:
Kunststoff-Exzenterschleifblatt
,
Lack-Exzenterschleifblatt
,
Metall-Exzenterschleifblatt
,
exzenter schleifscheibe
,
Schleifscheiben
Die besten Konditionen aller 12 Angebote im Überblick
1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager
€ 0,48*
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 0,58*
€ 0,69
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,55*
€ 0,65
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,52*
€ 0,62
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,48*
€ 0,57
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,45*
€ 0,54
pro Stück
ab 100000 Stück
€ 0,39*
€ 0,46
pro Stück
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
3M Xtract™ Low Profile Finishing Stützteller, 152 mm x 9,52 mm x 15,8 mm, multihole, 5/16"-Gewinde
3M
7100022038
€ 36,13*
Sonstiges
3M™ Einhand-Druckluft-Exzenterschleifer Serie Elite mit externe Absaugung, 70 mm x 198 mm, 3,2 mm Schleifhub
3M
7000060297
€ 471,54*
Sonstiges
3M™ Einhand-Druckluft-Exzenterschleifer Serie Elite mit integrierter Absaugung, 75 mm, 5 mm Schleifhub
3M
7000060295
€ 413,38*
Sonstiges
3M™ Einhand-Exzenterschleifer Serie Elite Druckluft, 75 mm, externe Absaugung, 2,5 mm Schleifhub, 28505
3M
7000032227
€ 374,69*
Sonstiges
3M™ Hookit™ Multihole Stützteller, 150 mm
3M
7000032219
€ 48,01*
Sonstiges
3M™ Hookit™ Stützteller für Schleifscheiben, Rot, 150 mm, 5/16-24 in, Multihole, 28729
3M
7100058086
€ 65,12*
Sonstiges
3M™ Hookit™ Stützteller Green Standard, 115 mm, M14-Aufnahme
3M
7000060206
€ 26,55*
Sonstiges
3M™ Hookit™ Stützteller Green Standard, 125 mm, M14-Aufnahme
3M
7000060207
€ 25,52*
Sonstiges
3M™ Hookit™ Stützteller Green Standard, 150 mm, M14-Aufnahne
3M
7000060208
€ 33,02*
Sonstiges
3M™ Zweihand-Exzenterschleifer, 150 mm, 28337
3M
7000032223
€ 631,65*
Über uns
Presse
Job & Karriere
Nachhaltigkeit
Newsletter
Support
AGB
Impressum
Datenschutz
Datenschutzeinstellungen
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.