Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

3M™ Safety-Walk™ Nasszone Fein (Typ 3) 200 Serie, Weiß, 25 mm x 18,3 m


Menge:  Stück  
Produktinformationen
3M™ Safety-Walk™ Nasszone Fein (Typ 3) 200 Serie, Weiß, 25 mm x 18,3 m
3M™ Safety-Walk™ Nasszone Fein (Typ 3) 200 Serie, Weiß, 25 mm x 18,3 m
Artikel-Nr.:
     C1066-7000029632
Hersteller:
     3M
Herst.-Nr.:
     SW3WS25
EAN/GTIN:
     00048011193151
Suchbegriffe:
Alle Antirutschbänder
Antirutschband Industrie
Antirutschband Industrieanwendung
Antirutschband Industriebereich
Der selbstklebende 3M™ Safety-Walk™ Antirutschbelag Nasszone Fein zeichnet sich durch eine fein strukturierte, rutschfeste Oberfläche aus Kunststoffgranulat aus. Er bietet erhöhte Sicherheit und Komfort in Nassbereichen, in denen barfuß gelaufen wird.
Weitere Informationen:
Brand:
Safety-Walk™
Produktfarbe:
Weiß
Klebstofftyp:
Acryl
Gesamtbreite:
25,4 mm
Gesamtlänge:
18,3 mm
Die besten Konditionen aller 5 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 50,99*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 78,64*
€ 93,58
pro Stück
ab 2 Stück
€ 76,82*
€ 91,42
pro Stück
ab 3 Stück
€ 66,12*
€ 78,68
pro Stück
ab 5 Stück
€ 63,11*
€ 75,10
pro Stück
ab 10 Stück
€ 60,69*
€ 72,22
pro Stück
ab 500 Stück
€ 50,99*
€ 60,68
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.