Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

3M™ Gefahrenmarkierungsband 5702, Schwarz/Gelb, 50 mm x 33 m, 0.14 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
3M™ Gefahrenmarkierungsband 5702, Schwarz/Gelb, 50 mm x 33 m, 0.14 mm
3M™ Gefahrenmarkierungsband 5702, Schwarz/Gelb, 50 mm x 33 m, 0.14 mm
Artikel-Nr.:
     C1066-7000017005
Hersteller:
     3M
Herst.-Nr.:
     57025033
EAN/GTIN:
     00021200045851
Suchbegriffe:
Leitmarkierungsband
Leitmarkierungsstreifen
Leitstreifen
Markierband
Zur Markierung von Gefahrenzonen, Bodenmarkierung, Bündeln, Verschliessen und Halten. Auch auf unebenen Oberflächen anwendbar.
Weitere Informationen:
Brand:
3M™
Produktfarbe:
Gelb | Schwarz
Klebstofftyp:
Gummi-Harz
Gesamtbreite:
5,1 m
Gesamtlänge:
32,91 m
Weitere Suchbegriffe: Markierungsband, Sicherheitsband, Signal-Klebeband, Signalband, Signalklebeband, Warn-Klebeband, Warnband, Warndruckband, Warnklebeband, Warnmarkierungsband, Warnmarkierungsfolie, markierungsband 50mmx33m, leitstreifen, markierband schwarz, glasgewebeklebeband, glasgewebe klebeband, klebeband glasgewebe, klebeband beschichten, pvc klebeband
Die besten Konditionen aller 8 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 42,87*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
1 Stück enthält 33 Meter (ab € 1,51709* pro Meter)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 57,77*
€ 68,75
pro Stück
ab 2 Stück
€ 56,10*
€ 66,76
pro Stück
ab 3 Stück
€ 54,49*
€ 64,84
pro Stück
ab 5 Stück
€ 52,17*
€ 62,08
pro Stück
ab 10 Stück
€ 50,91*
€ 60,58
pro Stück
ab 20 Stück
€ 47,10*
€ 56,05
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 42,87*
€ 51,02
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.