Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

3M™ Scotchrap™ 51 Korrosionsschutzband, Schwarz, 50 mm x 30 m, 0,5 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
3M™ Scotchrap™ 51 Korrosionsschutzband, Schwarz, 50 mm x 30 m, 0,5 mm
3M™ Scotchrap™ 51 Korrosionsschutzband, Schwarz, 50 mm x 30 m, 0,5 mm
Artikel-Nr.:
     C1066-7000006135
Hersteller:
     3M
Herst.-Nr.:
     SCOTCHRAP51-50X30
EAN/GTIN:
     00054007428077
Suchbegriffe:
Elektroisolierband
Isoband
Isolierband
Korrosionsschutzband
Robustes PVC-Klebeband zur elektrischen Isolation und zum Schutz von Rohren und Masten.
Weitere Informationen:
Brand:
Scotchrap™
Produktfarbe:
Schwarz
Produkttyp:
Korrosionsschutzbänder
Klebstofftyp:
Gummi-Harz
Produktform:
Rolle | Set
Gesamtbreite:
50,8 mm
Gesamtlänge:
30,5 m
Die besten Konditionen aller 6 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 39,29*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
1 Stück enthält 12 Meter (ab € 3,27417* pro Meter)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 58,23*
€ 69,29
pro Stück
ab 2 Stück
€ 56,28*
€ 66,97
pro Stück
ab 5 Stück
€ 54,97*
€ 65,41
pro Stück
ab 10 Stück
€ 52,11*
€ 62,01
pro Stück
ab 12 Stück
€ 46,64*
€ 55,50
pro Stück
ab 20 Stück
€ 44,02*
€ 52,38
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 39,29*
€ 46,76
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.