Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

3M™ Micropore™ Vliespflaster 1533-1, hautfarben, 2,5 cm x 9,1 m


Menge:  Packung  
Produktinformationen
3M™ Micropore™ Vliespflaster 1533-1, hautfarben, 2,5 cm x 9,1 m
3M™ Micropore™ Vliespflaster 1533-1, hautfarben, 2,5 cm x 9,1 m
3M™ Micropore™ Vliespflaster 1533-1, hautfarben, 2,5 cm x 9,1 m
Artikel-Nr.:
     C1066-7000002545
Hersteller:
     3M
Herst.-Nr.:
     1533-1
EAN/GTIN:
     00707387066017
Suchbegriffe:
Fixierpflaster
Heftpflaster
Rollenpflaster
Spulenpflaster
Das hautfreundliche Fixierpflaster ist für Patienten mit empfindlicher, sensibler Haut geeignet. Es ist leicht und ohne Kleberückstände zu entfernen. 3M Micropore besteht aus anschmiegsamem, weichem Viskosevlies, das sich leicht modellieren lässt.
Weitere Informationen:
Brand:
Micropore™
Produkttyp:
Medizinisches Rollenpflaster
Gesamtbreite:
2,54 m
Gesamtlänge:
9,1 m
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 31,04*
  
Preis gilt ab 3.000 Packungen
1 Packung enthält 109,2 Meter (ab € 0,28425* pro Meter)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 43,48*
€ 51,74
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 41,19*
€ 49,02
pro Packung
ab 3 Packungen
€ 41,15*
€ 48,97
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 38,81*
€ 46,18
pro Packung
ab 6 Packungen
€ 38,78*
€ 46,15
pro Packung
ab 9 Packungen
€ 38,74*
€ 46,10
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 37,70*
€ 44,86
pro Packung
ab 12 Packungen
€ 37,67*
€ 44,83
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 36,81*
€ 43,80
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 31,04*
€ 36,94
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.