Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

3M™ Bumpon™ SJ5308 Elastikpuffer, Transparent, 12,7 x 3,1 mm, Klebstoff Acrylat A-20


Menge:  Paket  
Produktinformationen
3M™ Bumpon™ SJ5308 Elastikpuffer, Transparent, 12,7 x 3,1 mm, Klebstoff Acrylat A-20
3M™ Bumpon™ SJ5308 Elastikpuffer, Transparent, 12,7 x 3,1 mm, Klebstoff Acrylat A-20
Artikel-Nr.:
     C1066-7000002104
Hersteller:
     3M
Herst.-Nr.:
     SJ5308T
EAN/GTIN:
     00021200445279
Suchbegriffe:
Gehäuse-Zubehör
Gehäusezubehör
Gummi-Füße
Gummifuß
3M™ Bumpon™ SJ5308 Elastikpuffer, Transparent, 3000 Stück pro Karton, sind selbstklebende Elastikpuffer mit flacher Oberfläche, 12,7 mm breit und 3,1 mm hoch. Diese transparenten Elastikpuffer sind zur Verwendung als Gerätefüße, Anschlagpuffer oder Abstandhalter konzipiert und zeichnen sich durch eine hohe Druckbelastungstoleranz und Verschleißfestigkeit aus.
Weitere Informationen:
Brand:
Bumpon™
Produktfarbe:
transparent
Produkttyp:
Stoßstange
Klebstofftyp:
Acryl (A20)
Produktform:
Formteil
Gesamtbreite:
12,7 mm
Gesamtlänge:
12,7 mm
Weitere Suchbegriffe: Gummifüße, Schranktürbumper, 3m gummifuß, gehäuse, zubehör, Gummipuffer, Anschlagpuffer, Elastikpuffer, Gerätefüße, Gerätefuß
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 3,27663*
  
Preis gilt ab 7.500 Pakete
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 16,69*
€ 19,86
pro Paket
ab 5 Pakete
€ 14,68*
€ 17,47
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 13,42*
€ 15,97
pro Paket
ab 20 Pakete
€ 13,08*
€ 15,57
pro Paket
ab 50 Pakete
€ 12,64*
€ 15,04
pro Paket
ab 80 Pakete
€ 4,608*
€ 5,48352
pro Paket
ab 160 Pakete
€ 4,50225*
€ 5,35768
pro Paket
ab 240 Pakete
€ 4,38388*
€ 5,21682
pro Paket
ab 320 Pakete
€ 4,25538*
€ 5,0639
pro Paket
ab 400 Pakete
€ 4,124*
€ 4,90756
pro Paket
ab 800 Pakete
€ 3,93663*
€ 4,68459
pro Paket
ab 7500 Pakete
€ 3,27663*
€ 3,89919
pro Paket
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.