Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

3M™ Safety-Walk™ Nasszone Fein (Typ 3) 200 Serie, Transparent, 50 mm x 18,3 m


Menge:  Packung  
Produktinformationen
3M™ Safety-Walk™ Nasszone Fein (Typ 3) 200 Serie, Transparent, 50 mm x 18,3 m
3M™ Safety-Walk™ Nasszone Fein (Typ 3) 200 Serie, Transparent, 50 mm x 18,3 m
3M™ Safety-Walk™ Nasszone Fein (Typ 3) 200 Serie, Transparent, 50 mm x 18,3 m
Artikel-Nr.:
     C1066-7000001996
Hersteller:
     3M
Herst.-Nr.:
     SW3TR50
EAN/GTIN:
     00048011193045
Suchbegriffe:
Alle Antirutschbänder
Antirutschband Industrie
Antirutschband Industrieanwendung
Antirutschband Industriebereich
Der selbstklebende 3M™ Safety-Walk™ Antirutschbelag Nasszone Fein zeichnet sich durch eine fein strukturierte, rutschfeste Oberfläche aus Kunststoffgranulat aus. Er bietet erhöhte Sicherheit und Komfort in Nassbereichen, in denen barfuß gelaufen wird.
Weitere Informationen:
Brand:
Safety-Walk™
Produktfarbe:
transparent
Klebstofftyp:
Acryl
Gesamtbreite:
50,8 mm
Gesamtlänge:
18,3 mm
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 206,08216*
  
Preis gilt ab 500 Packungen
1 Packung enthält 2 Rollen (ab € 103,04108* pro Rolle)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 252,76216*
€ 300,78697
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 251,51216*
€ 299,29947
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 223,88*
€ 266,4172
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 216,08216*
€ 257,13777
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 206,08216*
€ 245,23777
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.