Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

3M™ Scotch-Weld™ Schmelzklebstoff auf Polyamidbasis 3779 TC, Gold-Gelb, 5 kg


Menge:  Kiste  
Produktinformationen
3M™ Scotch-Weld™ Schmelzklebstoff auf Polyamidbasis 3779 TC, Gold-Gelb, 5 kg
3M™ Scotch-Weld™ Schmelzklebstoff auf Polyamidbasis 3779 TC, Gold-Gelb, 5 kg
Artikel-Nr.:
     C1066-7000000890
Hersteller:
     3M
Herst.-Nr.:
     3779TC
EAN/GTIN:
     50021200826035
Suchbegriffe:
Heißkleber
Klebeklötze
Schmelzkleber
Schmelzklebstoff
Schmelzklebstoff auf Polyamidbasis. Besonders geeignet für Elektro- / Elektronikanwendungen. Hohe Scherfestigkeit. Gute Schälfestigkeit. Benzin- und ölbeständig. Sehr hohe Temperaturbeständigkeit bis 150°C. Vergießen von Bauteilen auf Leiterplatten.
Weitere Informationen:
Brand:
3M™
Klebstofftyp:
Polyamid
Produktform:
Pfund
Gesamtbreite:
15,9 mm
Gesamtlänge:
0,05 m
Weitere Suchbegriffe: 3m heisskleber, heißkleber, 3m klebstoff, schmelzklebstoff, schmelzklebstoff polyamidbasis, klebstoff polyamidbasis, klebstoff elektroanwendung
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 669,11*
  
Preis gilt ab 500 Kisten
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Kiste
€ 782,84*
€ 931,58
pro Kiste
ab 2 Kisten
€ 764,91*
€ 910,24
pro Kiste
ab 5 Kisten
€ 703,34*
€ 836,97
pro Kiste
ab 10 Kisten
€ 682,82*
€ 812,56
pro Kiste
ab 500 Kisten
€ 669,11*
€ 796,24
pro Kiste
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.