Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

3M™ Schmelzklebstoff auf EVA-Basis 3792 LM TC Q, Transparent, 5 kg


Menge:  Stück  
Produktinformationen
3M™ Schmelzklebstoff auf EVA-Basis 3792 LM TC Q, Transparent, 5 kg
3M™ Schmelzklebstoff auf EVA-Basis 3792 LM TC Q, Transparent, 5 kg
Artikel-Nr.:
     C1066-7000000880
Hersteller:
     3M
Herst.-Nr.:
     3792LMQ
EAN/GTIN:
     50021200824543
Suchbegriffe:
Heißkleber
Klebeklötze
Schmelzkleber
Schmelzklebstoff
Schmelzklebstoff auf EVA-Basis. Low-Melt Eigenschaften. Besonders geeignet für Kunststoffe. Sehr gute Schlagfestigkeit. Kleben von Kunststoffen, Textilien, Gewebe, Pappe, Papier und Holz.
Weitere Informationen:
Brand:
3M™
Klebstofftyp:
Ethylen-Vinylacetat
Produktform:
Pfund
Gesamtbreite:
15,9 mm
Gesamtlänge:
0,2 m
Weitere Suchbegriffe: Gewebekleber, Stoffkleber, Textilkleber, 3m heisskleber, gewebekleber, 3m klebstoff, schmelzklebstoff, schmelzklebstoff eva, schmelzklebstoff eva basis, schmelzklebstoff kartonage
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 177,54456*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 211,37456*
€ 251,53573
pro Stück
ab 2 Stück
€ 209,98456*
€ 249,88163
pro Stück
ab 5 Stück
€ 206,45456*
€ 245,68093
pro Stück
ab 10 Stück
€ 201,21456*
€ 239,44533
pro Stück
ab 500 Stück
€ 177,54456*
€ 211,27803
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.