Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

3M™ S533 Einweg Leichthaube (weiss) in Größe L mit Hals-/Schulterabdeckung Material: Ventflex


Menge:  Stück  
Produktinformationen
3M™ S533 Einweg Leichthaube (weiss) in Größe L mit Hals-/Schulterabdeckung Material: Ventflex
3M™ S533 Einweg Leichthaube (weiss) in Größe L mit Hals-/Schulterabdeckung Material: Ventflex
3M™ S533 Einweg Leichthaube (weiss) in Größe L mit Hals-/Schulterabdeckung Material: Ventflex
Artikel-Nr.:
     C1066-7000000147
Hersteller:
     3M
Herst.-Nr.:
     S-533L
EAN/GTIN:
     04046719250318
Suchbegriffe:
Atemschutzhaube
3m atemschutzhauben
atemschutzhaube
S533L Einweg Leichthaube, L (weiss) Hals-/Schulterabdeckung Material: Ventflex
Weitere Informationen:
Brand:
Versaflo™
Produktfarbe:
Weiß
Produkttyp:
Kopfplatte
Gesamtbreite:
0,24 m
Gesamtlänge:
0,25 m
Weitere Suchbegriffe: gebläseatemschutz, atemschutzgebläse, gebläse, gebläseeinheit, motorbetriebener atemschutz, schutzmasken, atemschutzmasken, atemschutzmaske, staubmaske, maske, umgebungsluftabhängiges atemschutzsystem, luftfiltrierender atemschutz, luftfilter, atemschutz, luftreinigung, sauber atmen
Die besten Konditionen aller 9 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 68,30*
  
Preis gilt ab 500 Stück
1 Stück enthält 1 Paket (ab € 68,30* pro Paket)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 85,81*
€ 102,11
pro Stück
ab 2 Stück
€ 81,45*
€ 96,93
pro Stück
ab 4 Stück
€ 80,94*
€ 96,32
pro Stück
ab 5 Stück
€ 79,13*
€ 94,16
pro Stück
ab 10 Stück
€ 77,39*
€ 92,09
pro Stück
ab 500 Stück
€ 68,30*
€ 81,28
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.