Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Belegefach-System in lichtgrau


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Belegefach-System in lichtgrau
Belegefach-System in lichtgrau
Artikel-Nr.:
     C1048-808621210075
Hersteller:
     Inkiess Bargeldlogistik
Herst.-Nr.:
     80862121007500
EAN/GTIN:
     4012555037383
Suchbegriffe:
Ablagesystem
Belegfächer
Formularbox
Formularkasten

Produktbeschreibung:

  • Im Set zum Sonderpreis
  • Belegefach-Set z. B. für den Einsatz in Thekenaufsätzen von Rezeptionen in Hotels, Arztpraxen und Krankenhäuser vorgesehen. Ebenso kommen sie für Kundenberaterplätze bei Geldinstituten, Post und Bahn, Versicherungsunternehmen, Reisebüros usw. in Betracht.
  • 2 x BF 1 Format A 4
  • 1 x BF 2 Format A 5
  • 1 x BF 7 Format A 5
  • 1 x BF 8 Format A 6
  • Andere Varianten auf Anfrage.

Produktdetails:

  • Material: Kunststoff
  • Breite x Tiefe x Höhe (in cm): 65,0 x 23,0 x 22,0
  • Gewicht: 1,81 kg
Weitere Informationen:
Breite:
65 cm
Tiefe:
23 cm
Höhe:
22 cm
Gewicht:
1,81 kg
Farbe:
lichtgrau
Material:
Kunststoff
Weitere Suchbegriffe: Formularständer, Sortierfächer, inkiess belegfächer, ablagesystem, Ablagesysteme, Belegbearbeitung, Belegefächer, Belegefach System
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 147,55*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 175,99*
€ 209,43
pro Stück
ab 2 Stück
€ 174,80*
€ 208,01
pro Stück
ab 5 Stück
€ 169,83*
€ 202,10
pro Stück
ab 10 Stück
€ 161,43*
€ 192,10
pro Stück
ab 500 Stück
€ 147,55*
€ 175,58
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.