| |
|
| Artikel-Nr.: C1048-708281120897 Herst.-Nr.: 70828112089700 EAN/GTIN: 4012555025410 |
| |
|
| | |
| Produktbeschreibung: Sortenkasse EUROKORD SK 2008 PU/R ist überwiegend aus recyclebarem Polyurethan-Integral-Hartschaum hergestellt, der sich durch Schlag-, Druck- und Stoßfestigkeit sowie Widerstandsfähigkeit gegen die meisten Chemikalien und gegen Feuchtigkeit auszeichnet. Schwarzer Strukturlack, die eloxierte, leichtlaufende und geräuschgedämpfte Aluminium-Rolljalousie sowie ein Sicherheits-Zylinderschloß mit 2 Schlüsseln sind weitere Attribute. - 20 Sortenfächer
- 8 Münzmulden Gr. 2
Produktdetails: - Material: Kunststoff
- Breite x Tiefe x Höhe (in cm): 70,0 x 41,0 x 24,0
- Gewicht: 8,6 kg
Weitere Informationen: | | Breite: | 70 cm | Tiefe: | 41 cm | Höhe: | 24 cm | Gewicht: | 8,6 kg | Farbe: | schwarz / lichtgrau | Material: | Kunststoff |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Sortenkasse EUROKORD SK 2008 PU/R, Sortenfächer, Geldfächer |
| | |
| |