Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Behälter für Banderolen und Key Cards BB 30/10


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Behälter für Banderolen und Key Cards BB 30/10
Behälter für Banderolen und Key Cards BB 30/10
Artikel-Nr.:
     C1048-707861230191
Hersteller:
     Inkiess Bargeldlogistik
Herst.-Nr.:
     70786123019100
EAN/GTIN:
     4012555029371
Suchbegriffe:
Banderolenbehälter

Produktbeschreibung:

Im Banderolenbehälter BB 30/10 werden Geldschein-Banderolen stehend oder liegend bereit gehalten..

Produktdetails:

  • Material: Kunststoff
  • Breite x Tiefe x Höhe (in cm): 30,0 x 18,5 x 9,0
  • Gewicht: 0,25 kg
Weitere Informationen:
Breite:
30 cm
Tiefe:
18,5 cm
Höhe:
9 cm
Gewicht:
0,25 kg
Farbe:
graphitschwarz
Material:
Kunststoff
Weitere Suchbegriffe: Banderolen - Behälter, Key Cards
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 37,08*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 50,28*
€ 59,83
pro Stück
ab 2 Stück
€ 49,75*
€ 59,20
pro Stück
ab 5 Stück
€ 46,66*
€ 55,53
pro Stück
ab 10 Stück
€ 44,17*
€ 52,56
pro Stück
ab 20 Stück
€ 43,32*
€ 51,55
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 37,08*
€ 44,13
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.