Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Geldbehälter GB 52


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Geldbehälter GB 52
Geldbehälter GB 52
Artikel-Nr.:
     C1048-707821205275
Hersteller:
     Inkiess Bargeldlogistik
Herst.-Nr.:
     70782120527500
EAN/GTIN:
     4012555028794
Suchbegriffe:
Kasseneinrichtungen
Kasseneinrichtung
Geldbehälter
Rollengeld

Produktbeschreibung:

Geldbehälter GB 52 ist zur Lagerung von Banknoten/Bündelgeld geeignet.

Produktdetails:

  • Material: Kunststoff
  • Breite x Tiefe x Höhe (in cm): 52,0 x 20,0 x 6,5
  • Gewicht: 0,49 kg
Weitere Informationen:
Breite:
52 cm
Tiefe:
20 cm
Höhe:
6,5 cm
Gewicht:
0,49 kg
Farbe:
lichtgrau
Material:
Kunststoff
Weitere Suchbegriffe: Geldbündel
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 52,41*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 69,90*
€ 83,18
pro Stück
ab 2 Stück
€ 69,00*
€ 82,11
pro Stück
ab 5 Stück
€ 65,44*
€ 77,87
pro Stück
ab 10 Stück
€ 61,90*
€ 73,66
pro Stück
ab 500 Stück
€ 52,41*
€ 62,37
pro Stück
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Inkiess Bargeldlogistik
70791121009199
ab € 34,88*
Sonstiges
Inkiess Bargeldlogistik
70791120019199
ab € 34,91*
Sonstiges
Inkiess Bargeldlogistik
70791120109199
ab € 35,07*
Sonstiges
Inkiess Bargeldlogistik
70791120029199
ab € 35,01*
Sonstiges
Inkiess Bargeldlogistik
70791120209199
ab € 34,93*
Sonstiges
Inkiess Bargeldlogistik
70791120059199
ab € 34,77*
Sonstiges
Inkiess Bargeldlogistik
70791120509199
ab € 35,08*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.