Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Geldbehälter GB 40/90


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Geldbehälter GB 40/90
Geldbehälter GB 40/90
Artikel-Nr.:
     C1048-707811204075
Hersteller:
     Inkiess Bargeldlogistik
Herst.-Nr.:
     70781120407500
EAN/GTIN:
     4012555027551
Suchbegriffe:
Kasseneinrichtungen
Kasseneinrichtung
Geldbehälter
Rollengeld

Produktbeschreibung:

Geldbehälter GB 40/90 ist zur Lagerung von Banknoten, Bündelgeld und Geldrollen geeignet.

Produktdetails:

  • Material: Kunststoff
  • Breite x Tiefe x Höhe (in cm): 40,0 x 18,5 x 9,0
  • Gewicht: 0,39 kg
Weitere Informationen:
Breite:
40 cm
Tiefe:
18,5 cm
Höhe:
9 cm
Gewicht:
0,39 kg
Farbe:
lichtgrau
Material:
Kunststoff
Weitere Suchbegriffe: Geldbündel
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 46,99*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 63,94*
€ 76,09
pro Stück
ab 2 Stück
€ 62,81*
€ 74,74
pro Stück
ab 5 Stück
€ 59,60*
€ 70,92
pro Stück
ab 10 Stück
€ 56,35*
€ 67,06
pro Stück
ab 20 Stück
€ 53,44*
€ 63,59
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 46,99*
€ 55,92
pro Stück
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Inkiess Bargeldlogistik
70791121009199
ab € 34,88*
Sonstiges
Inkiess Bargeldlogistik
70791120019199
ab € 34,91*
Sonstiges
Inkiess Bargeldlogistik
70791120109199
ab € 35,07*
Sonstiges
Inkiess Bargeldlogistik
70791120029199
ab € 35,01*
Sonstiges
Inkiess Bargeldlogistik
70791120209199
ab € 34,93*
Sonstiges
Inkiess Bargeldlogistik
70791120059199
ab € 34,77*
Sonstiges
Inkiess Bargeldlogistik
70791120509199
ab € 35,08*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.