Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kasse MiNiKORD 8000 RE (B x T x H in cm) 32,0 x 13,5 x 5,0


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Kasse MiNiKORD 8000 RE
Kasse MiNiKORD 8000 RE
Artikel-Nr.:
     C1048-380000310091
Hersteller:
     Inkiess Bargeldlogistik
Herst.-Nr.:
     38000031009199
EAN/GTIN:
     4012555032364
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Kasseneinsatz
Kassenladen-Einsatz
Kassen-Schublade
Kassenlade

Produktbeschreibung:

Kasseneinsatz mit 8 herausnehmbaren Einzelmünzbehältern von 2 EURO bis 1 EURO-Cent

Produktdetails:

  • Material: Kunststoff
  • Breite x Tiefe x Höhe (in cm): 32,0 x 13,5 x 5,0
  • Gewicht: 0,38 kg
  • Farbe: schwarz
Weitere Informationen:
Breite:
32 cm
Tiefe:
13,5 cm
Höhe:
5 cm
Gewicht:
0,38 kg
Farbe:
graphitschwarz
Material:
Kunststoff
Weitere Suchbegriffe: Kassenschublade, kasseneinsatz inkiess, kasseneinsatz, Einsatz, Kassenschubladen
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 62,94*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 81,33*
€ 96,78
pro Stück
ab 2 Stück
€ 80,08*
€ 95,30
pro Stück
ab 5 Stück
€ 74,79*
€ 89,00
pro Stück
ab 10 Stück
€ 72,34*
€ 86,08
pro Stück
ab 500 Stück
€ 62,94*
€ 74,90
pro Stück
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Inkiess Bargeldlogistik
90879310017599
ab € 84,10*
Sonstiges
Inkiess Bargeldlogistik
90876130009100
ab € 10,35*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.