Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kasse MiNiKORD 701 RE (B x T x H in cm) 32,0 x 18,5 x 6,0


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Kasse MiNiKORD 701 RE
Kasse MiNiKORD 701 RE
Artikel-Nr.:
     C1048-307010310091
Hersteller:
     Inkiess Bargeldlogistik
Herst.-Nr.:
     30701031009199
EAN/GTIN:
     4012555034061
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Kasseneinsatz
Kassenladen-Einsatz
Kassen-Schublade
Kassenlade

Produktbeschreibung:

Kasseneinsatz mit 7 herausnehmbaren Einzelmünzbehältern von 2 EURO bis 2 + 1 EURO-Cent

Produktdetails:

  • Material: Kunststoff
  • Breite x Tiefe x Höhe (in cm): 32,0 x 18,5 x 6,0
  • Gewicht: 0,42 kg
  • Farbe: schwarz
Weitere Informationen:
Breite:
32 cm
Tiefe:
18,5 cm
Höhe:
6 cm
Gewicht:
0,42 kg
Farbe:
graphitschwarz
Material:
Kunststoff
Weitere Suchbegriffe: Kassenschublade, kasseneinsatz inkiess, kasseneinsatz, Einsatz, Kassenschubladen
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 53,96*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 70,41*
€ 83,79
pro Stück
ab 2 Stück
€ 68,93*
€ 82,03
pro Stück
ab 5 Stück
€ 64,55*
€ 76,81
pro Stück
ab 10 Stück
€ 62,03*
€ 73,82
pro Stück
ab 500 Stück
€ 53,96*
€ 64,21
pro Stück
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Inkiess Bargeldlogistik
90879310017599
ab € 84,10*
Sonstiges
Inkiess Bargeldlogistik
90876130009100
ab € 10,35*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.