Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kasse MiNiKORD 70 mit Einzelmünzbehältern von 2 EURO bis 2 + 1 EURO-Cent. ( B x T x H ) 29,0 x 12,5 x 4,5 cm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Kasse MINIKORD 70
Kasse MINIKORD 70
Rollstrich und denkender Pfeil
Vertiefte Rille
Artikel-Nr.:
     C1048-200700310079
Hersteller:
     Inkiess Bargeldlogistik
Herst.-Nr.:
     20070031007999
EAN/GTIN:
     4012555030995
Suchbegriffe:
Einzelmünzbehälter
Münzeinsätze
Münzrille
Kasseneinsatz

Produktbeschreibung:

Grundmodell MiNiKORD Kasse 70 nur für Münzgeld mit 7 herausnehmbaren Einzelmünzbehältern von 2 EURO bis 2 + 1 EURO-Cent. Die vertiefte Aussparung im untersten Münzfach der Einzelmünzbehälter und die gestufte seitliche Gestaltung der Münzfächer (patentiert) verhindert ein Umfallen der Münzen. Ein "denkender Strich" ist der bewährte Rollstrich (rechts). Er zeigt an, bei welchem Betrag eingerollt werden kann. Münzrollen können so leicht hergestellt und neu geöffnete Rollen auf Vollständigkeit überprüft werden. Dazu kommt der "zählende Punkt" bei 2 EURO und 1 EURO Münzbehälter. Diese dreieckige Markierung (links) bezeichnet die Stelle, bei der aus einem vollständig gefüllten Münzbehälter der Inhalt einer Münzrolle von oben (hinten) zum Einrollen entnommen werden kann, ohne den restlichen Münzbestand umsortieren zu müssen.

Produktdetails:

  • Material: Kunststoff
  • Breite x Tiefe x Höhe (in cm): 29,0 x 12,5 x 4,5
  • Gewicht: 0,35 kg
  • Farbe: lichtgrau / schwarz
Weitere Informationen:
Breite:
27 cm
Tiefe:
12,5 cm
Höhe:
4,5 cm
Gewicht:
0,24 kg
Farbe:
lichtgrau / schwarz
Material:
Kunststoff
Weitere Suchbegriffe: einzelmünzbehälter 2 euro, einzelmünzbehälter inkiess, einzelmünzbehälter, Geldzählkasse, Zählkasse, Kasse MiNiKORD, Zählbrett
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 59,30*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 77,23*
€ 91,90
pro Stück
ab 2 Stück
€ 76,24*
€ 90,73
pro Stück
ab 5 Stück
€ 71,10*
€ 84,61
pro Stück
ab 10 Stück
€ 68,48*
€ 81,49
pro Stück
ab 500 Stück
€ 59,30*
€ 70,57
pro Stück
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Inkiess Bargeldlogistik
90879310017599
ab € 179,70*
Sonstiges
Inkiess Bargeldlogistik
90876130009100
ab € 10,33*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.