Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Muldeneinsatz MU 5


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Muldeneinsatz MU 5
Muldeneinsatz MU 5
Artikel-Nr.:
     C1048-190050910091
Hersteller:
     Inkiess Bargeldlogistik
Herst.-Nr.:
     19005091009100
EAN/GTIN:
     4012555029623
Suchbegriffe:
Münzmulden
Schubkasteneinsatz
Schubkasteneinteilung
Schubladen-Organizer

Produktbeschreibung:

Der Muldeneinsatz MU 5 ist ein einteiliger Einsatz mit 5 Münzmulden einsetzbar in allen MiNiKORD Kassen anstelle der 8 Einzelmünzbehälter.

Produktdetails:

  • Material: Kunststoff
  • Breite x Tiefe x Höhe (in cm): 31,0 x 11,0 x 4,5
  • Gewicht: 0,15 kg
Weitere Informationen:
Breite:
31 cm
Tiefe:
11 cm
Höhe:
4,5 cm
Gewicht:
0,15 kg
Farbe:
graphitschwarz
Material:
Kunststoff
Weitere Suchbegriffe: Schubladeneinsatz, Schubladeneinteilung, Schubladeneinteilungsset, schubkasteneinsatz, Muldeneinsatz, Münzmulde, Muldenkasse, Münzmuldenkasse
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 24,91*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 34,06*
€ 40,53
pro Stück
ab 2 Stück
€ 33,80*
€ 40,22
pro Stück
ab 5 Stück
€ 32,07*
€ 38,16
pro Stück
ab 10 Stück
€ 30,75*
€ 36,59
pro Stück
ab 20 Stück
€ 29,20*
€ 34,75
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 24,91*
€ 29,64
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.