Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

MAXiCOiN CH 7 (Schweiz)


Menge:  Stück  
Produktinformationen
MAXiCOiN CH 7 (Schweiz)
MAXiCOiN CH 7 (Schweiz)
Artikel-Nr.:
     C1048-180070810039
Hersteller:
     Inkiess Bargeldlogistik
Herst.-Nr.:
     18007081009139
EAN/GTIN:
     4012555026301
Suchbegriffe:
Einzelmünzbehälter
Münzeinsätze
Münzrille
Kasseneinsatz

Produktbeschreibung:

MAXiCOiN CH 7 (Schweiz)

Produktdetails:

  • Material: Kunststoff
  • Breite x Tiefe x Höhe (in cm): 33,0 x 18,5 x 5,0
  • Gewicht: 0,28 kg
Weitere Informationen:
Breite:
33 cm
Tiefe:
18,5 cm
Höhe:
5 cm
Gewicht:
0,28 kg
Farbe:
graphitschwarz
Material:
Kunststoff
Weitere Suchbegriffe: einzelmünzbehälter inkiess, einzelmünzbehälter, spezialkasse, spezialkassen, MAXiCOiN Kasse, Schweiz
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 27,86*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 38,16*
€ 45,41
pro Stück
ab 2 Stück
€ 37,65*
€ 44,80
pro Stück
ab 5 Stück
€ 35,38*
€ 42,10
pro Stück
ab 10 Stück
€ 33,83*
€ 40,26
pro Stück
ab 20 Stück
€ 32,38*
€ 38,53
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 27,86*
€ 33,15
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.