Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

MiNiCOiN EU 70 lichtgrau, einteiliger Kasseneinsatz mit 7 Münzwerten von 2 EURO bis 2 +1 EURO-Cent. ( B x T x H ) 28,0 x 11,0 x 3,5 cm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
MiNiCOiN EU 70 lichtgrau
MiNiCOiN EU 70 lichtgrau
Artikel-Nr.:
     C1048-150700510075
Hersteller:
     Inkiess Bargeldlogistik
Herst.-Nr.:
     15070051007599
EAN/GTIN:
     4012555031725
Suchbegriffe:
Kasseneinsatz
kasseneinsatz inkiess
kasseneinsatz

Produktbeschreibung:

Einteilige Kasseneinsätze sind eine preisgünstige Alternative zu den Einzelmünzbehältern. Sie weisen aber nicht alle technischen Vorteile der Einzelmünzbehälter auf. Die MiNiCOiN EU 70 entspricht in den Maßen einem Satz MiNiKORD Einzelmünzbehälter à 7 Stück. Münzwerte von 2 EURO bis 2 +1 EURO-Cent.

Produktdetails:

  • Material: Kunststoff
  • Breite x Tiefe x Höhe (in cm): 28,0 x 11,0 x 3,5
  • Gewicht: 0,15 kg
  • Farbe: lichtgrau
Weitere Informationen:
Breite:
28 cm
Tiefe:
11 cm
Höhe:
3,5 cm
Gewicht:
0,15 kg
Farbe:
lichtgrau
Material:
Kunststoff
Weitere Suchbegriffe: Geldzählkasse, Zählkasse, Euro, Euromünzbrett
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 17,76*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 24,75*
€ 29,45
pro Stück
ab 2 Stück
€ 24,62*
€ 29,30
pro Stück
ab 5 Stück
€ 23,44*
€ 27,89
pro Stück
ab 10 Stück
€ 22,55*
€ 26,83
pro Stück
ab 20 Stück
€ 21,05*
€ 25,05
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 17,76*
€ 21,13
pro Stück
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Inkiess Bargeldlogistik
90879310017599
ab € 84,10*
Sonstiges
Inkiess Bargeldlogistik
90876130009100
ab € 10,35*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.