Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Satz = 8 Stück MiNiKORD Einzelmünzbehälter EURO


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Satz = 8 Stück MINIKORD Münzbehälter EURO
Satz = 8 Stück MINIKORD Münzbehälter EURO
Rollstrich und denkender Pfeil
Vertiefte Rille
Artikel-Nr.:
     C1048-130000367891
Hersteller:
     Inkiess Bargeldlogistik
Herst.-Nr.:
     13000036789199
EAN/GTIN:
     4012555030988
Suchbegriffe:
Einzelmünzbehälter
Münzeinsätze
Münzrille
einzelmünzbehälter 2 euro

Produktbeschreibung:

    Satz MiNiKORD Münzbehälter bestehend aus 8 Einzelmünzbehältern.
  • Münzwerte:
  • 1 x 2 EURO
  • 1 x 1 EURO
  • 1 x 50 EURO-Cent
  • 1 x 20 EURO-Cent
  • 1 x 10 EURO-Cent
  • 1 x 5 EURO-Cent
  • 1 x 2 EURO-Cent
  • 1 x 1 EURO-Cent
    • Produktdetails:

      • Material: Kunststoff
      • Breite x Länge x Höhe (in cm): 30,6 x 11,0 x 3,5
      • Gewicht: 0,24 kg
      • Farbe: schwarz
Weitere Informationen:
Breite:
30,6 cm
Länge:
11 cm
Höhe:
3,5 cm
Gewicht:
0,24 kg
Farbe:
schwarz
Material:
Kunststoff
Weitere Suchbegriffe: einzelmünzbehälter inkiess, einzelmünzbehälter, Münzbehälter, geldleiste, münzen, MiNiKORD Einzelmünzbehälter, münzrille, Satz 8
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 39,24*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 52,56*
€ 62,55
pro Stück
ab 2 Stück
€ 52,09*
€ 61,99
pro Stück
ab 5 Stück
€ 49,63*
€ 59,06
pro Stück
ab 10 Stück
€ 46,08*
€ 54,84
pro Stück
ab 20 Stück
€ 45,20*
€ 53,79
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 39,24*
€ 46,70
pro Stück
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Inkiess Bargeldlogistik
90879310017599
ab € 84,10*
Sonstiges
Inkiess Bargeldlogistik
90876130009100
ab € 10,35*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.