Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Katrin Abfallbehälter 50 l mit Abdeckung, Schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bild 1
Bild 1
Bild 2
Bild 3
Artikel-Nr.:
     C1047-92285
Hersteller:
     Katrin
Herst.-Nr.:
     92285
EAN/GTIN:
     6414300092285
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Standard-Abfalleimer
Standard-Mülleimer
Standardabfalleimer
Standardmülleimer
Abfallbehälter aus Kunststoff mit Abdeckung Erhältlich in Weiß und Schwarz Optimale Ergänzung zum Katrin Inclusive Spendersortiment 50 l Fassungsvermögen Hygienische Benutzung, da der Deckel nicht berührt werden muss Zur Wandanbringung geeignet, um Stellfläche zu sparen (Wandhalterung inklusive) Leicht, robust und einfach zu leeren
Weitere Informationen:
Farbe:
Schwarz
Länge Rolle [m]:
0,28
Blatt-breite [mm]:
420
Stück, Rollen oder Blätter pro CP:
1
CP pro VE:
2
Stück, Rollen oder Blätter per VE:
2
Anzahl CP pro Palette:
44
Anzahl VE pro Lage:
5,5
Anzahl VE pro Palette:
22
Höhe der Palette in [mm]:
2550
Verpackungsart:
Karton
ISO 9001:
Ja
Gesamtgewicht der CP:
2,905 kg
Gesamtgewicht der VE:
6,46 kg
Gesamtgewicht der Palette:
167,42 kg
Länge der CP [mm]:
280 mm
Breite der CP [mm]:
420 mm
Höhe der CP [mm]:
575 mm
Länge der VE [mm]:
285 mm
Breite der VE [mm]:
425 mm
Höhe der VE [mm]:
600 mm
Länge der Palette [mm]:
1200 mm
Breite der Palette [mm]:
800 mm
Höhe der Palette [mm]:
2550 mm
Weitere Suchbegriffe: standard-mülleimer 50 l kunststoff, standard abfalleimer, standard- mülleimer plastik, Plastikspender und Mülleimer
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 69,89*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 99,21*
€ 118,06
pro Stück
ab 2 Stück
€ 97,21*
€ 115,68
pro Stück
ab 5 Stück
€ 95,17*
€ 113,25
pro Stück
ab 10 Stück
€ 87,81*
€ 104,49
pro Stück
ab 500 Stück
€ 69,89*
€ 83,17
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.