Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Katrin Industrieputzrolle XXL 500 Blatt 3-lagig mit Zwischenverleimung, Blau


Menge:  Paket  
Produktinformationen
Bild 1
Bild 1
Artikel-Nr.:
     C1047-481252
Hersteller:
     Katrin
Herst.-Nr.:
     481252
EAN/GTIN:
     4004231481252
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Einwegputztücher
Industrieputzpapier
Papier-Wischtücher
Papierputztücher
Industriewischtücher für den täglichen Bedarf Besonders stark 3-lagig, blau Besonders geeignet zum Wischen von unebenen und scharfen Oberflächen Mit Flächenprägung, Zwischenverleimung und Spiralhülse Für den direkten Lebensmittelkontakt zugelassen Zertifiziert mit dem EU Ecolabel
Weitere Informationen:
Farbe:
Blau
Lagen:
3
Länge Rolle [m]:
180
Rollen Ø [mm]:
280
Blatt-breite [mm]:
220
Blatt-länge [mm]:
360
Blätter pro Rollen:
500
Stück, Rollen oder Blätter pro CP:
1
CP pro VE:
2
Stück, Rollen oder Blätter per VE:
2
Anzahl CP pro Palette:
108
Anzahl VE pro Lage:
6
Anzahl VE pro Palette:
54
Höhe der Palette in [mm]:
2130
Verpackungsart:
Folie
Prägung:
Allover
EU Ecolabel:
Ja
Glas-Gabel-Symbol:
Ja
ISO 14001:
Ja
ISO 9001:
Ja
Gesamtgewicht der CP:
2,177 kg
Gesamtgewicht der VE:
4,288 kg
Gesamtgewicht der Palette:
256,96 kg
Länge der CP [mm]:
280 mm
Breite der CP [mm]:
280 mm
Höhe der CP [mm]:
220 mm
Länge der VE [mm]:
560 mm
Breite der VE [mm]:
280 mm
Höhe der VE [mm]:
220 mm
Länge der Palette [mm]:
1200 mm
Breite der Palette [mm]:
840 mm
Höhe der Palette [mm]:
2130 mm
Verpackungsgewicht der VE [g]:
52
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 20,88*
  
Preis gilt ab 3.000 Pakete
1 Paket enthält 2 Rollen (ab € 10,44* pro Rolle)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 30,14*
€ 35,8666
pro Paket
ab 2 Pakete
€ 30,06*
€ 35,7714
pro Paket
ab 5 Pakete
€ 28,98*
€ 34,4862
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 28,09*
€ 33,4271
pro Paket
ab 20 Pakete
€ 28,03*
€ 33,3557
pro Paket
ab 54 Pakete
€ 27,36*
€ 32,5584
pro Paket
ab 3000 Pakete
€ 20,88*
€ 24,8472
pro Paket
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.