Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 4157-464309 Herst.-Nr.: 464309 EAN/GTIN: 4004231464309 |
| | |
|
| | |
| Industriewischtücher für den täglichen Gebrauch Saugstark für effektives Trocknen 2-lagig, blau Für den direkten Lebensmittelkontakt zugelassen Zertifiziert mit dem EU Ecolabel Weitere Informationen: | | Farbe: | Blau | Lagen: | 2 | Länge Rolle [m]: | 360 | Rollen Ø [mm]: | 290 | Blatt-breite [mm]: | 380 | Blatt-länge [mm]: | 360 | Blätter pro Rollen: | 1000 | Stück, Rollen oder Blätter pro CP: | 1 | CP pro VE: | 2 | Stück, Rollen oder Blätter per VE: | 2 | Anzahl CP pro Palette: | 60 | Anzahl VE pro Lage: | 6 | Anzahl VE pro Palette: | 30 | Höhe der Palette in [mm]: | 2050 | Verpackungsart: | Folie | Prägung: | Allover | EU Ecolabel: | Ja | Glas-Gabel-Symbol: | Ja | ISO 14001: | Ja | ISO 9001: | Ja | Gesamtgewicht der CP: | 5,003 kg | Gesamtgewicht der VE: | 9,802 kg | Gesamtgewicht der Palette: | 319,64 kg | Länge der CP [mm]: | 290 mm | Breite der CP [mm]: | 290 mm | Höhe der CP [mm]: | 380 mm | Länge der VE [mm]: | 580 mm | Breite der VE [mm]: | 290 mm | Höhe der VE [mm]: | 380 mm | Länge der Palette [mm]: | 1200 mm | Breite der Palette [mm]: | 870 mm | Höhe der Palette [mm]: | 2050 mm | Verpackungsgewicht der VE [g]: | 70 |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Rollenpapierhandtücher, Einwegputztücher, Industrieputzpapier, Papier-Wischtücher, Papierputztücher, Papierreinigungstücher, Papierwischtücher, Putzpapier, Reinigungspapier, Putzpapierrolle, Putzrolle, Putztuchrolle, Umweltrolle, Wischrolle, Wischtuch-Rolle, Wischtuchrolle, Wischtuchspender-Rolle, Mehrfach-Wischtücher, Nasswischtuch, Nasswischtuchrolle, Wisch-Tuch, Wischtuch, Wischtücher, putzpapier blau 2 lagig, handtuchrollen, handtuchrollen blau |
| | |
| | | Angebote (19) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Einheit | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | Lager 4157 | | | | 2 | | pro Rolle | € 7,50* | ab € 15,39* | € 21,06* | | | | | | | 6 Tage | | | 2 | | pro Stück | € 4,95* | ab € 16,59* | € 21,81* | | | | | | | | 2 | | pro Rolle | € 4,95* | ab € 19,625* | € 26,635* | | | | | 11 Tage | | | 60 | | pro Rolle | Frei Haus | ab € 22,32* | € 27,86* | | | | | 8 Tage | | | 2 | | pro Rolle | € 4,79* | ab € 29,28* | € 38,38* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 4157 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Bestellungen nur in Vielfachen von 2 Rollen | Mindestbestellmenge: 2 Rollen ( entspricht € 42,12* zzgl. MwSt. ) |
|
| | | | | | | Lagerstand: Lager 4157 | | Versand: Lager 4157 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 7,50* | | ab € 280,00* | Frei Haus |
|
| | | | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4157 | | | Zeitraum: | innerhalb von 5 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | | | | |
|