Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Katrin Industrieputzrolle XXL 1000 Blatt 3-lagig mit Zwischenverleimung, Blau


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bild 1
Bild 1
Artikel-Nr.:
     C1047-464262
Hersteller:
     Katrin
Herst.-Nr.:
     464262
EAN/GTIN:
     4004231464262
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Badehandtuch
Badelaken
Badetuch
Duschhandtuch
Industriewischtücher für den täglichen Gebrauch Saugstark für effektives Trocknen 3-lagig, blau Mit Flächenprägung und Zwischenverleimung Für den direkten Lebensmittelkontakt zugelassen Zertifiziert mit dem EU Ecolabel
Weitere Informationen:
Farbe:
Blau
Lagen:
3
Länge Rolle [m]:
360
Rollen Ø [mm]:
380
Blatt-breite [mm]:
380
Blatt-länge [mm]:
360
Blätter pro Rollen:
1000
Stück, Rollen oder Blätter pro CP:
1
CP pro VE:
1
Stück, Rollen oder Blätter per VE:
1
Anzahl CP pro Palette:
30
Anzahl VE pro Lage:
6
Anzahl VE pro Palette:
30
Höhe der Palette in [mm]:
2050
Verpackungsart:
Folie
Prägung:
Allover
EU Ecolabel:
Ja
Glas-Gabel-Symbol:
Ja
ISO 14001:
Ja
ISO 9001:
Ja
Gesamtgewicht der CP:
8,810 kg
Gesamtgewicht der VE:
7,33 kg
Gesamtgewicht der Palette:
245,48 kg
Länge der CP [mm]:
380 mm
Breite der CP [mm]:
380 mm
Höhe der CP [mm]:
380 mm
Länge der VE [mm]:
380 mm
Breite der VE [mm]:
380 mm
Höhe der VE [mm]:
380 mm
Länge der Palette [mm]:
1200 mm
Breite der Palette [mm]:
800 mm
Höhe der Palette [mm]:
2050 mm
Verpackungsgewicht der VE [g]:
70
Die besten Konditionen aller 8 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 28,85*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
1 Stück enthält 1.000 Blätter (ab € 0,02885* pro Blatt)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 40,08*
€ 47,70
pro Stück
ab 2 Stück
€ 39,77*
€ 47,33
pro Stück
ab 5 Stück
€ 38,59*
€ 45,92
pro Stück
ab 10 Stück
€ 38,23*
€ 45,49
pro Stück
ab 20 Stück
€ 37,68*
€ 44,84
pro Stück
ab 30 Stück
€ 36,77*
€ 43,76
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 28,85*
€ 34,33
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.