Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Katrin Industrieputzrolle L 1000 Blatt 2-lagig mit Zwischenverleimung, Blau


Menge:  Rolle  
Produktinformationen:
Bild 1
Bild 1
Bild 2
Artikel-Nr.:
     4157-464118
Hersteller:
     Katrin
Herst.-Nr.:
     464118
EAN/GTIN:
     4004231464118
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Einwegputztücher
Industrieputzpapier
Papier-Wischtücher
Papierputztücher
Industriewischtücher für den täglichen Bedarf 2-lagig, blau Mit Flächenprägung, Zwischenverleimung und Spiralhülse Für den direkten Lebensmittelkontakt zugelassen Zertifiziert mit dem EU Ecolabel
Weitere Informationen:
Farbe:
Blau
Lagen:
2
Länge Rolle [m]:
360
Rollen Ø [mm]:
280
Blatt-breite [mm]:
220
Blatt-länge [mm]:
360
Blätter pro Rollen:
1000
Stück, Rollen oder Blätter pro CP:
1
CP pro VE:
2
Stück, Rollen oder Blätter per VE:
2
Anzahl CP pro Palette:
108
Anzahl VE pro Lage:
6
Anzahl VE pro Palette:
54
Höhe der Palette in [mm]:
2130
Verpackungsart:
Folie
Prägung:
Allover
EU Ecolabel:
Ja
Glas-Gabel-Symbol:
Ja
ISO 14001:
Ja
ISO 9001:
Ja
Gesamtgewicht der CP:
2,890 kg
Gesamtgewicht der VE:
5,674 kg
Gesamtgewicht der Palette:
331,804 kg
Länge der CP [mm]:
280 mm
Breite der CP [mm]:
280 mm
Höhe der CP [mm]:
220 mm
Länge der VE [mm]:
560 mm
Breite der VE [mm]:
280 mm
Höhe der VE [mm]:
220 mm
Länge der Palette [mm]:
1200 mm
Breite der Palette [mm]:
840 mm
Höhe der Palette [mm]:
2130 mm
Verpackungsgewicht der VE [g]:
52
Angebote (17)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 4157
154
2
pro Rolle
€ 7,50*
ab € 10,43*
€ 16,39*
2
pro Rolle
€ 4,90*
ab € 18,17*
€ 24,85*
2 Tage
40
2
pro Rolle
€ 6,90*
ab € 18,82*
€ 24,92*
7 Tage
42
2
pro Rolle
€ 4,95*
ab € 19,26*
€ 25,28*
2
pro Rolle
€ 4,80*
ab € 19,37*
€ 25,46*
Menge:  Rolle  
Preise: Lager 4157
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 2 Rollen
€ 16,39*
€ 19,5041
pro Rolle
ab 5 Rollen
€ 16,33*
€ 19,4327
pro Rolle
ab 10 Rollen
€ 16,20*
€ 19,278
pro Rolle
ab 20 Rollen
€ 15,72*
€ 18,7068
pro Rolle
ab 108 Rollen
€ 13,92*
€ 16,5648
pro Rolle
ab 216 Rollen
€ 13,15*
€ 15,6485
pro Rolle
ab 3000 Rollen
€ 10,43*
€ 12,4117
pro Rolle
1 Rolle enthält 1.000 Blätter (ab € 0,01043* pro Blatt)
Bestellungen nur in Vielfachen von 2 Rollen
Mindestbestellmenge: 2 Rollen ( entspricht € 32,78* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 4157
Versand: Lager 4157
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 7,50*
ab € 280,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4157
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.