Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Katrin Jumbo Toilettenpapier S 150 m 2-lagig


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Bild 1
Bild 1
Bild 2
Artikel-Nr.:
     C1047-2504
Hersteller:
     Katrin
Herst.-Nr.:
     2504
EAN/GTIN:
     6414301002504
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Klopapier
Toilettenpapier
WC-Papier
WC-Tücher
Qualitativ hochwertige Jumborolle Toilettenpapier (Gigant) für den täglichen Gebrauch 2-lagig, weiß Geeignet für alle öffentlichen Bereiche
Weitere Informationen:
Farbe:
Weiß
Lagen:
2
Länge Rolle [m]:
150
Rollen Ø [mm]:
180
Blatt-breite [mm]:
88
Blatt-länge [mm]:
250
Blätter pro Rollen:
600
Stück, Rollen oder Blätter pro CP:
1
CP pro VE:
12
Stück, Rollen oder Blätter per VE:
12
Anzahl CP pro Palette:
576
Anzahl VE pro Lage:
4
Anzahl VE pro Palette:
48
Höhe der Palette in [mm]:
2262
Verpackungsart:
Folie
Prägung:
Punkt Punkt
EU Ecolabel:
Ja
Green Pack:
Ja
ISO 14001:
Ja
ISO 9001:
Ja
Gesamtgewicht der CP:
0,447 kg
Gesamtgewicht der VE:
5,398 kg
Gesamtgewicht der Palette:
284,98 kg
Länge der CP [mm]:
180 mm
Breite der CP [mm]:
180 mm
Höhe der CP [mm]:
88 mm
Länge der VE [mm]:
540 mm
Breite der VE [mm]:
360 mm
Höhe der VE [mm]:
176 mm
Länge der Palette [mm]:
1200 mm
Breite der Palette [mm]:
800 mm
Höhe der Palette [mm]:
2262 mm
Verpackungsgewicht der VE [g]:
33,9
Die besten Konditionen aller 5 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 19,25004*
  
Preis gilt ab 3.000 Packungen
1 Packung enthält 12 Rollen (ab € 1,60417* pro Rolle)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 30,83004*
€ 36,68775
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 29,36004*
€ 34,93845
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 26,43*
€ 31,4517
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 25,14*
€ 29,9166
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 24,38004*
€ 29,01225
pro Packung
ab 25 Packungen
€ 22,66008*
€ 26,9655
pro Packung
ab 50 Packungen
€ 22,52004*
€ 26,79885
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 19,25004*
€ 22,90755
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.