Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Katrin System Toilettenpapier 800 Blatt 2-lagig


Menge:  Paket  
Produktinformationen:
Bild 1
Bild 1
Bild 2
Bild 3
Bild 4
Artikel-Nr.:
     108EL-2437176
Hersteller:
     Katrin
Herst.-Nr.:
     103424
EAN/GTIN:
     6414300103424
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Klopapier
Toilettenpapier
WC-Papier
WC-Tücher
  • Weiches, effektives Qualitäts-Toilettenpapier
  • 2-lagig, weiß
  • Zur Verwendung mit dem Katrin System Toilettenpapierspender
  • Sehr große Rolle (800 Blatt), Spender fasst 2 Rollen
  • Kontrollierte Einzelausgabe der Blätter verringert den Verbrauch und verbessert die Hygiene
  • Zertifiziert mit dem Nordic Ecolabel (Swan) und EU Ecolabel (Flower)

Weitere Informationen:
Farbe:
Weiß
Lagen:
2
Länge Rolle [m]:
92
Rollen Ø [mm]:
135
Blatt-breite [mm]:
99
Blatt-länge [mm]:
115
Blätter pro Rollen:
800
Stück, Rollen oder Blätter pro CP:
1
CP pro VE:
36
Stück, Rollen oder Blätter per VE:
36
Anzahl CP pro Palette:
1080
Anzahl VE pro Lage:
6
Anzahl VE pro Palette:
30
Höhe der Palette in [mm]:
2240
Verpackungsart:
Karton
Prägung:
Micro
EU Ecolabel:
Ja
ISO 14002:
Ja
ISO 9002:
Ja
Gesamtgewicht der CP:
0,292 kg
Gesamtgewicht der VE:
11,19 kg
Gesamtgewicht der Palette:
363,296 kg
Länge der CP [mm]:
135 mm
Breite der CP [mm]:
135 mm
Höhe der CP [mm]:
100 mm
Länge der VE [mm]:
410 mm
Breite der VE [mm]:
410 mm
Höhe der VE [mm]:
418 mm
Länge der Palette [mm]:
1200 mm
Breite der Palette [mm]:
800 mm
Höhe der Palette [mm]:
2240 mm
Verpackungsgewicht der VE [g]:
677
Weitere Suchbegriffe: WCpapier, Toilettenpapier-Großrolle, Toilettenpapier-Jumborollen, klopapier, Toilettenpapier für Systemspender
Angebote (11)
Lagerstand
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 108
pro Paket
€ 8,95*
ab € 53,71*
€ 69,17*
2 Tage
nicht lagernd
pro Paket
€ 2,90*
ab € 61,39*
€ 76,50*
2 Tage
42
pro Paket
€ 7,50*
ab € 62,61*
€ 79,92*
pro Kartonage
€ 4,90*
ab € 69,70*
€ 89,01*
18 Tage
nicht lagernd
pro Packung
Frei Haus
ab € 77,81*
€ 95,19*
Menge:  Paket  
Preise: Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 69,17*
€ 82,31
pro Paket
ab 2 Pakete
€ 68,51*
€ 81,53
pro Paket
ab 5 Pakete
€ 65,28*
€ 77,68
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 61,22*
€ 72,85
pro Paket
ab 500 Pakete
€ 53,71*
€ 63,91
pro Paket
1 Paket enthält 36 Stück (ab € 1,49195* pro Stück)
Lagerstand: Lager 108
Versand: Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,95*
ab € 90,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.