Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Ausziehbares Tablar zur Montage unter dem Schreibtisch, Maße: H 110-150 x B 400 x T 250 mm, Farbe: 696 verkehrsweiß


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Ausziehbares Tablar zur Montage unter dem Schreibtisch, Maße: H 110-150 x B 400 x T 250 mm, Farbe: 696 verkehrsweiß
Ausziehbares Tablar zur Montage unter dem Schreibtisch, Maße: H 110-150 x B 400 x T 250 mm, Farbe: 696 verkehrsweiß
Artikel-Nr.:
     C1033-TABL696
Hersteller:
     Bisley
Herst.-Nr.:
     TABL696
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Büroschreibtisch
Bürotisch
Bürotische
Schreibtisch
Der Bisley Tabi schafft mehr Platz auf Ihrem Schreibtisch. Das Tablar bietet Ihnen die Möglichkeit Laptops, Smartphones, Tablets oder sonstige Utensilien unauffällig unter dem Schreibtisch zu verstauen und lässt sich mit nur 4 Schrauben denkbar einfach montieren. Durch die flexible Höhenverstellung kann der Tabi an alle gängigen Arbeitsmittel angepasst werden.
Weitere Informationen:
Garantie:
2
Farbe:
355 silber
Gesamthöhe:
590 mm
Gesamtbreite:
282 mm
Gesamttiefe:
411 mm
Die besten Konditionen aller 6 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 64,70*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 127,29*
€ 151,48
pro Stück
ab 2 Stück
€ 123,17*
€ 146,57
pro Stück
ab 3 Stück
€ 81,60*
€ 97,10
pro Stück
ab 5 Stück
€ 78,02*
€ 92,84
pro Stück
ab 6 Stück
€ 74,86*
€ 89,08
pro Stück
ab 10 Stück
€ 73,39*
€ 87,33
pro Stück
ab 500 Stück
€ 64,70*
€ 76,99
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.