Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Stehhilfe steri, höheneinstellbar, gepolsterter Sitz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bisley Stehhilfe steri, höheneinstellbar, gepolsterter Sitz
Bisley Stehhilfe steri, höheneinstellbar, gepolsterter Sitz
Artikel-Nr.:
     C1033-STERI96
Hersteller:
     Bisley
Herst.-Nr.:
     STERI96
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Sitz-Stehstuhl
Stehhilfe
sitz stehstuhl
Die Bisley Stehhilfe steriist rutschfest und höheneinstellbar. Sie ist mit einem gepolsterten Sitz ausgestattet. Die Garantie beträgt 3 Jahre.
Weitere Informationen:
Garantie:
5
Farbe:
018633 natürliche Eiche/schwarz
Gesamthöhe:
740 mm
Gesamtbreite:
1400 mm
Gesamttiefe:
600 mm
Die besten Konditionen aller 6 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 109,83*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 151,11*
€ 179,82
pro Stück
ab 2 Stück
€ 149,21*
€ 177,56
pro Stück
ab 3 Stück
€ 140,71*
€ 167,44
pro Stück
ab 5 Stück
€ 134,71*
€ 160,30
pro Stück
ab 6 Stück
€ 129,25*
€ 153,81
pro Stück
ab 10 Stück
€ 122,37*
€ 145,62
pro Stück
ab 500 Stück
€ 109,83*
€ 130,70
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.