Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Varia Schreibtisch Single | B 1200 | Gestell Silber | Platte Weiß


Menge:  Stück  
Produktinformationen

Artikel-Nr.:
     C1033-OL-VSS1208W355
Hersteller:
     Bisley
Herst.-Nr.:
     OL-VSS1208W355
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Büroschreibtisch
Bürotisch
Bürotische
Schreibtisch

Der elektrisch höheneinstellbare Schreibtisch Varia von Bisley macht die ergonomische Gestaltung des Arbeitsplatzes zum Kinderspiel. Der Hubbereich von 600 mm ermöglicht bequemes und rückenschonendes Arbeiten für Menschen jeder Größe. Der 2-motorige Elektroantrieb bringt die Tischplatte mit einer Hubkapazität von 100 kg auf eine Höhe von 650 bis 1250 mm. Die zwei extrem leisen Motoren sind nicht sichtbar in der Traverse verbaut. Sie treiben die wartungsfreien, 3-teiligen Säulen mit ca. 38 mm pro Sekunde an. Bedient wird der Tisch über einen Auf/Ab-Schalter. Die Soft-Start-Stop Funktion garantiert langsames Anfahren als auch sanftes Abstoppen. Der ISP Kollisionsschutz verhindert Beschädigungen oder Verletzungen - bei Kollision wird jede Bewegung sofort gestoppt und die Säule zurückgefahren.

  • Maße: nan × nan × nan mm (L × B × H)
  • Gewicht: nan kg
Weitere Suchbegriffe: Hubschreibtisch, Sitz-Steh-Schreibtisch, Stehschreibtisch, schreibtisch weiß, bürotisch, Arbeitstisch, Tischgestell, Arbeitsplatz, Schreibtischplatte, elektrischer Schreibtisch, höhenverstellbar, ergonomischer Tisch, Steh-Sitz-Tisch
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
€ 518,64*
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 518,64*
€ 617,18
pro Stück
ab 2 Stück
€ 514,92*
€ 612,75
pro Stück
ab 5 Stück
€ 491,36*
€ 584,72
pro Stück
ab 10 Stück
€ 474,35*
€ 564,48
pro Stück
ab 500 Stück
€ 435,27*
€ 517,97
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.