|  |
 |
| Artikel-Nr.: C1033-OL-VSS1208W333 Herst.-Nr.: OL-VSS1208W333 EAN/GTIN: k.A. |
| |
|
|  |  |
 | Der elektrisch höheneinstellbare Schreibtisch Varia von Bisley macht die ergonomische Gestaltung des Arbeitsplatzes zum Kinderspiel. Der Hubbereich von 600 mm ermöglicht bequemes und rückenschonendes Arbeiten für Menschen jeder Größe. Der 2-motorige Elektroantrieb bringt die Tischplatte mit einer Hubkapazität von 100 kg auf eine Höhe von 650 bis 1250 mm. Die zwei extrem leisen Motoren sind nicht sichtbar in der Traverse verbaut. Sie treiben die wartungsfreien, 3-teiligen Säulen mit ca. 38 mm pro Sekunde an. Bedient wird der Tisch über einen Auf/Ab-Schalter. Die Soft-Start-Stop Funktion garantiert langsames Anfahren als auch sanftes Abstoppen. Der ISP Kollisionsschutz verhindert Beschädigungen oder Verletzungen - bei Kollision wird jede Bewegung sofort gestoppt und die Säule zurückgefahren. - Maße: nan × nan × nan mm (L × B × H)
- Gewicht: nan kg
|
|  |  |
 | |  |  |
 | Weitere Suchbegriffe: Hubschreibtisch, Sitz-Steh-Schreibtisch, Stehschreibtisch, schreibtisch weiß, bürotisch, Arbeitstisch, Tischgestell, Arbeitsplatz, Schreibtischplatte, elektrischer Schreibtisch, höhenverstellbar, ergonomischer Tisch, Steh-Sitz-Tisch |
|  |  |
| |