Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Bisley Mehrzwecktisch, rechteckig, Gestell aus Stahl, 30 x 30 mm, pulverbeschichtet, Farbe: 300 aluminium; Tischplatte 19 mm, melaminharzbeschichtet, hochabriebsfest, Dekor: MP ...


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bisley Mehrzwecktisch, rechteckig, Gestell aus Stahl, 30 x 30 mm, pulverbeschichtet, Farbe: 300 aluminium; Tischplatte 19 mm, melaminharzbeschichtet, hochabriebsfest, Dekor: MP ...
Bisley Mehrzwecktisch, rechteckig, Gestell aus Stahl, 30 x 30 mm, pulverbeschichtet, Farbe: 300 aluminium; Tischplatte 19 mm, melaminharzbeschichtet, hochabriebsfest, Dekor: MP ...
Artikel-Nr.:
     C1033-MT1808MP300
Hersteller:
     Bisley
Herst.-Nr.:
     MT1808MP300
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Rechtecktisch
Allround-Tisch
Allzwecktisch
Mehrzwecktisch

MULTI Desking, Mehrzwecktisch B 1800 x T 800 mm, Gestell aluminium, Dekor ahorn

Ob bei Großveranstaltungen, in Seminarräumen oder Kantinen: die Mehrzwecktische von Bisley sind mit Ihrem eleganten und zeitlosen Design vielfältig einsetzbar. Erhältlich in verschiedenen Größen, Farben und Dekoren findet sich für jeden Bedarf der passende Tisch. Die Gestelle sind aus hochwertigem Stahl gefertigt und sorgen für eine optimale Stabilität. Die Platten sind melaminharzbeschichtet und haben eine hochabriebsfeste Oberfläche in blend- und reflexfreier Mikrofeinstruktur. Ergänzt wird die Serie durch einen Transportwagen, auf dem die gestapelten Tische bequem transportiert und platzsparend gelagert werden können.

  • Form: Rechteck
  • Gestellrahmen 50 x 20 mm, Füße 30 x 30 mm
  • Maße: H 740 x B 1800 x T 800 mm
  • Plattenhöhe 19 mm
  • Gestellfarbe aluminium
  • Plattendekor ahorn

Lieferumfang:

  • 1 Mehrzwecktisch B 1800 x T 800 mm, aluminium/ahorn
Weitere Informationen:
Garantie:
2 Jahre
Gestellfarbe:
aluminium
Plattendekor:
ahorn
Die besten Konditionen aller 6 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 193,88*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 248,41*
€ 295,61
pro Stück
ab 2 Stück
€ 241,06*
€ 286,86
pro Stück
ab 3 Stück
€ 239,08*
€ 284,51
pro Stück
ab 5 Stück
€ 228,22*
€ 271,58
pro Stück
ab 6 Stück
€ 218,96*
€ 260,56
pro Stück
ab 10 Stück
€ 218,76*
€ 260,32
pro Stück
ab 500 Stück
€ 193,88*
€ 230,72
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.