Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Bisley Mehrzwecktisch, rechteckig, Gestell aus Stahl, 30 x 30 mm, pulverbeschichtet, Farbe: 333 schwarz; Tischplatte 19 mm, melaminharzbeschichtet, hochabriebsfest, Dekor: BC bu...


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bisley Mehrzwecktisch, rechteckig, Gestell aus Stahl, 30 x 30 mm, pulverbeschich
Bisley Mehrzwecktisch, rechteckig, Gestell aus Stahl, 30 x 30 mm, pulverbeschich
Bisley Mehrzwecktisch, rechteckig, Gestell aus Stahl, 30 x 30 mm, pulverbeschich
Bisley Mehrzwecktisch, rechteckig, Gestell aus Stahl, 30 x 30 mm, pulverbeschich
Bisley Mehrzwecktisch, rechteckig, Gestell aus Stahl, 30 x 30 mm, pulverbeschich
Artikel-Nr.:
     C1033-MT0706G334
Hersteller:
     Bisley
Herst.-Nr.:
     MT0706G334
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Rechtecktisch
Allround-Tisch
Allzwecktisch
Mehrzwecktisch
Ob bei Großveranstaltungen, in Seminarräumen oder Kantinen, die Mehrzwecktische von Bisley sind mit Ihrem eleganten und zeitlosen Design vielfältig einsetzbar. Erhältlich in verschiedenen Größen, Farben und Dekoren findet sich für jeden Bedarf der passende Tisch. Die Gestelle sind aus hochwertigem Stahl gefertigt und sorgen für eine optimale Stabilität. Die Platten sind melaminharzbeschichtet und haben eine hochabriebsfeste Oberfläche in blend- und reflexfreier Mikro-Feinstruktur. Ergänzt wird die Serie durch einen Transportwagen, auf dem die gestapelten Tische bequem transportiert und platzsparend gelagert werden können.
Weitere Informationen:
Garantie:
5
Farbe:
PW670 plywood/kardinalrot
Gesamthöhe:
740 mm
Gesamtbreite:
1400 mm
Gesamttiefe:
600 mm
Weitere Suchbegriffe: Universaltisch, allzwecktisch
Die besten Konditionen aller 6 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 111,70*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 155,31*
€ 184,82
pro Stück
ab 2 Stück
€ 152,01*
€ 180,89
pro Stück
ab 3 Stück
€ 143,74*
€ 171,05
pro Stück
ab 5 Stück
€ 137,27*
€ 163,35
pro Stück
ab 6 Stück
€ 131,70*
€ 156,72
pro Stück
ab 10 Stück
€ 127,29*
€ 151,48
pro Stück
ab 500 Stück
€ 111,70*
€ 132,92
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.