Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Karteikasten doppelbahnig, DIN A5, abschließbar inkl. 2 Schlüssel, Maße: H206 x B540 x 403 mm, Farbe: lichtgrau


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Karteikasten doppelbahnig, DIN A5, abschließbar inkl. 2 Schlüssel, Maße: H206 x B540 x 403 mm, Farbe: lichtgrau
Karteikasten doppelbahnig, DIN A5, abschließbar inkl. 2 Schlüssel, Maße: H206 x B540 x 403 mm, Farbe: lichtgrau
Karteikasten doppelbahnig, DIN A5, abschließbar inkl. 2 Schlüssel, Maße: H206 x B540 x 403 mm, Farbe: lichtgrau
Karteikasten doppelbahnig, DIN A5, abschließbar inkl. 2 Schlüssel, Maße: H206 x B540 x 403 mm, Farbe: lichtgrau
Artikel-Nr.:
     C1033-KKD645
Hersteller:
     Bisley
Herst.-Nr.:
     KKD645
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Karteibox
Karteikartenkasten
Karteikassette
Karteikasten
Der Karteikasten bietet eine optimale Möglichkeit um Karteikarten ordentlich und immer in greifbarer Nähe auf dem Schreibtisch zu verstauen. Die Schubladen verfügen über einen Vollauszug, die bei Bedarf auch komplett herausgenommen werden können. Durch ein Zentralschloss inklusive 2 Schlüssel, können Sie wichtige Karteikarten sicher vor Dritten schützen. Die Garantie beträgt 2 Jahre. Maße: H 206 x B 271 x T 403 mm. Farbe lichtgrau
Weitere Informationen:
Garantie:
5
Farbe:
PW620 plywood/pastellpink
Gesamthöhe:
740 mm
Gesamtbreite:
1400 mm
Gesamttiefe:
600 mm
Die besten Konditionen aller 6 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 126,12*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 186,57*
€ 222,02
pro Stück
ab 2 Stück
€ 183,95*
€ 218,90
pro Stück
ab 3 Stück
€ 161,90*
€ 192,66
pro Stück
ab 5 Stück
€ 150,68*
€ 179,31
pro Stück
ab 6 Stück
€ 144,58*
€ 172,05
pro Stück
ab 10 Stück
€ 133,62*
€ 159,01
pro Stück
ab 500 Stück
€ 126,12*
€ 150,08
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.