Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Bisley Garderobenschrank LIGHT, 4 Abteile 300 à 2 Fächer, Farbe lichtgrau


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bisley Garderobenschrank LIGHT, 4 Abteile 300 à 2 Fächer, Farbe lichtgrau
Bisley Garderobenschrank LIGHT, 4 Abteile 300 à 2 Fächer, Farbe lichtgrau
Bisley Garderobenschrank LIGHT, 4 Abteile 300 à 2 Fächer, Farbe lichtgrau
Bisley Garderobenschrank LIGHT, 4 Abteile 300 à 2 Fächer, Farbe lichtgrau
Artikel-Nr.:
     C1033-GL12Q2245
Hersteller:
     Bisley
Herst.-Nr.:
     GL12Q2245
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Aktengarderobenschrank
Garderobenschrank
Abteil-Schrank
Abteilschrank

Bisley LIGHT Garderobenschrank, 4 Abteile à 2 Fächer, Farbe lichtgrau

Der LIGHT Garderobenschrank von Bisley ist das Einstiegsmodell für den industriellen Bereich

Die Türen der 4 Abteile sind mit einem Zylinderschloss, Etikettenfenster und Belüftungsschlitzen ausgestattet. Pro Fach bietet eine Kleiderstange mit 3 Haken Ablagemöglichkeiten für Kleidung und Sonstiges. Weitere Löcher in der Rückwand des Schrankes sorgen für eine optimale Belüftung. Die Garantie beträgt 2 Jahre.

  • Maße: H 1850 x B 1200 x T 500 mm
  • Farbe: lichtgrau
  • TÜV/GS-zertifiziert
  • Abschließbar
  • Aufbewahrung Kleidung

Lieferumfang

  • 1 Bisley LIGHT Garderobenschrank, 4 Abteile à 2 Fächer, Farbe lichtgrau
Weitere Informationen:
Farbe:
LTH50 hope
Gesamthöhe:
50 mm
Gesamtbreite:
420 mm
Gesamttiefe:
490 mm
Die besten Konditionen aller 7 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 440,59*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 574,62*
€ 683,80
pro Stück
ab 2 Stück
€ 551,70*
€ 656,52
pro Stück
ab 3 Stück
€ 512,88*
€ 610,33
pro Stück
ab 5 Stück
€ 505,12*
€ 601,09
pro Stück
ab 6 Stück
€ 484,63*
€ 576,71
pro Stück
ab 10 Stück
€ 474,99*
€ 565,24
pro Stück
ab 500 Stück
€ 440,59*
€ 524,30
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.