Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Hocker Fungus mit einem drehbaren, gepolsterten Sitz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Hocker Fungus mit einem drehbaren, gepolsterten Sitz
Hocker Fungus mit einem drehbaren, gepolsterten Sitz
Artikel-Nr.:
     C1033-FUNGUSRC8501
Hersteller:
     Bisley
Herst.-Nr.:
     FUNGUSRC8501
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Arbeitsdrehhocker
Arbeitshocker
arbeitsdrehhocker
Der Bisley Hocker Fungus verfügt über ein anthrazitfarbenes Gestell aus Kunststoff und einen drehbaren, gepolsterten Sitz. Die Garantie beträgt 5 Jahre.
Weitere Informationen:
Garantie:
5
Farbe:
WN620 nussbaum/pastellpink
Gesamthöhe:
740 mm
Gesamtbreite:
1400 mm
Gesamttiefe:
600 mm
Die besten Konditionen aller 6 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 147,39*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 196,57*
€ 233,92
pro Stück
ab 2 Stück
€ 190,79*
€ 227,04
pro Stück
ab 3 Stück
€ 181,80*
€ 216,34
pro Stück
ab 5 Stück
€ 173,62*
€ 206,61
pro Stück
ab 6 Stück
€ 166,57*
€ 198,22
pro Stück
ab 10 Stück
€ 162,89*
€ 193,84
pro Stück
ab 500 Stück
€ 147,39*
€ 175,39
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.