Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Hocker Fungus mit einem drehbaren, gepolsterten Sitz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Hocker Fungus mit einem drehbaren, gepolsterten Sitz
Hocker Fungus mit einem drehbaren, gepolsterten Sitz
Artikel-Nr.:
     C1033-FUNGUSRC6501
Hersteller:
     Bisley
Herst.-Nr.:
     FUNGUSRC6501
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Arbeitsdrehhocker
Arbeitshocker
arbeitsdrehhocker
Der Bisley Hocker Fungus verfügt über ein anthrazitfarbenes Gestell aus Kunststoff und einen drehbaren, gepolsterten Sitz. Die Garantie beträgt 5 Jahre.
Weitere Informationen:
Garantie:
5
Farbe:
WN623 nussbaum/olivgrün
Gesamthöhe:
740 mm
Gesamtbreite:
1400 mm
Gesamttiefe:
600 mm
Die besten Konditionen aller 7 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 146,60*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 194,71*
€ 231,70
pro Stück
ab 2 Stück
€ 188,77*
€ 224,64
pro Stück
ab 3 Stück
€ 179,87*
€ 214,05
pro Stück
ab 5 Stück
€ 172,25*
€ 204,98
pro Stück
ab 6 Stück
€ 165,26*
€ 196,66
pro Stück
ab 10 Stück
€ 160,76*
€ 191,30
pro Stück
ab 500 Stück
€ 146,60*
€ 174,45
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.