Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Bisley Fortis Circle, 1200 mm, Schweizer Kante, geölte Oberfläche, S2-Gestell, Oberfläche: W weiß / Gestellfarbe: 333 schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen

Artikel-Nr.:
     C1033-FC12S2W333
Hersteller:
     Bisley
Herst.-Nr.:
     FC12S2W333
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Besprechungstisch
Konferenztisch
besprechungstisch eiche
besprechungstisch

FORTIS Circle, runde Massivholzplatte mit abgeschrägter Kante, weiß geölt, Durchmesser 1200 mm, S2 Gestell schwarz

FORTIS von Bisley steht für Einzigartigkeit. Jede Platte ist aus Eiche Massivholz und mit ihrer natürlichen und schweren Qualität ein Unikat. Die Schweizer Kante prägt die elegante Optik. Robust und widerstandsfähig kann FORTIS als Ess- oder Konferenztisch eingesetzt werden. Das Tischgestell ist aus langlebigem Stahl gefertigt und in verschiedenen Formen und Farben erhältlich. Ergänzt werden die Tische durch Sitzbänke und die passenden Sitzauflagen mit Antirutschmatten auf der Rückseite, wahlweise aus hochwertigem Stoff oder abwischbarem Kunstleder.

  • S2 Gestell in schwarz, H 720 x B 900 x T 900 mm, Stahl 150 x 50 mm
  • runde Massivholzplatte H 40 x Durchmesser 1200 mm
  • weiß geölt
  • schließt seitlich mit einer glatten, geschliffenen, natürlich geformten Baumkante ab
  • Plattenrückseite mit Stahlprofilen und Entlastungsrillen

Lieferumfang:

  • 1 S2 Gestell, schwarz
  • 1 runde Massivholzplatte Durchmesser 1200 mm, weiß geölt
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 1.236,65*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.435,66*
€ 1.708,44
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.423,10*
€ 1.693,49
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.349,21*
€ 1.605,56
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.299,68*
€ 1.546,62
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1.236,65*
€ 1.471,61
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.