| |
|
| Artikel-Nr.: C1033-DUH1208BC396 Herst.-Nr.: DUH1208BC396 EAN/GTIN: k.A. |
| | |
|
| | |
| Cito Schreibtisch, höheneinstellbares U-Gestell, H 650-850 x B 1200 x T 800 mm, Dekor buche;, Gestell verkehrsweiß Bisleys Schreibtisch Cito besticht durch innovatives und geradliniges Design. Die scheinbar schwebende Tischplatte in buche; mit den Maßen 19 x 1200 x 800 mm und das 650-850 mm höheneinstellbare, pulverbeschichtete U-Gestell in verkehrsweiß machen Cito zu einem eleganten Blickfang. Die unter der 19 mm starken Tischplatte - werkseitig angebrachten - anthrazitgrauen Traversen werden kinderleicht und werkzeuglos über eine Presspassung am U-Gestell montiert. Die Garantie beträgt 5 Jahre. -
höheneinstellbares Gestell in U-Form -
Maße: H 650-850 x B 1200 x T 800 mm -
Farbe: Dekor buche;, Gestell verkehrsweiß -
Nivellierfüße zum Ausgleich von Bodenunebenheiten -
Filzgleiter schützen vor Kratzern -
werkseitig montierte Kabelklemmen Lieferumfang: -
1 Gestell in U-Form, verkehrsweiß -
1 Tischplatte H 19 x B 1200 x T 800 mm, buche; Weitere Informationen: | | Garantie: | 5 Jahre | Gestellform: | U höheneinstellbar | Farbe: | verkehrsweiß | Dekor: | buche | Tischhöhe: | 650-850 mm | Tischbreite: | 1200 mm | Tischtiefe: | 800 mm |
|
| | |
| | | |
| | | |
| |