| ![](/p.gif) |
![](/p.gif) |
| Artikel-Nr.: C1033-DOF2412WN355 Herst.-Nr.: DOF2412WN355 EAN/GTIN: k.A. |
| | |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Cito Chefarbeitsplatz/Konferenztisch, höhenfixes O-Gestell, H 730 x B 2400 x T 1200 mm, Dekor nußbaum;, Gestell silber Bisleys Chefarbeitsplatz/Konferenztisch Cito besticht durch innovatives und geradliniges Design. Die scheinbar schwebende Tischplatte in nußbaum; mit den Maßen 19 x 2400 x 1200 mm und das 730 mm höhenfixe, pulverbeschichtete O-Gestell in silber machen Cito zu einem eleganten Blickfang. Die unter der 19 mm starken Tischplatte - werkseitig angebrachten - anthrazitgrauen Traversen werden kinderleicht und werkzeuglos über eine Presspassung am O-Gestell montiert. Die Garantie beträgt 5 Jahre. -
höhenfixes Gestell in O-Form -
Maße: H 730 x B 2400 x T 1200 mm -
Farbe: Dekor nußbaum;, Gestell silber -
Nivellierfüße zum Ausgleich von Bodenunebenheiten -
Filzgleiter schützen vor Kratzern -
werkseitig montierte Kabelklemmen Lieferumfang: -
1 Gestell in O-Form, silber -
1 Tischplatte H 19 x B 2400 x T 1200 mm, nußbaum; -
1 Inbusschlüssel Weitere Informationen: ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Garantie: | 5 Jahre | Gestellform: | O höhenfix | Farbe: | silber | Dekor: | nußbaum | Tischhöhe: | 730 mm | Tischbreite: | 2400 mm | Tischtiefe: | 1200 mm |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
| |