Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Bisley Karteischrank, dreibahnig DIN A5, 6 Schubladen, lichtgrau


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bisley Karteischrank, dreibahnig DIN A5, 6 Schubladen, lichtgrau
Bisley Karteischrank, dreibahnig DIN A5, 6 Schubladen, lichtgrau
Karteischrank
Karteischrank
Artikel-Nr.:
     C1033-DF6645
Hersteller:
     Bisley
Herst.-Nr.:
     DF6645
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Aktenschrank
Ordner-Schrank
Ordnerschrank
Karteikartenschrank
Karteischrank, dreibahnig, DIN A5, 6 Schubladen, Farbe lichtgrau

Der Karteischrank von Bisley überzeugt mit großer Kapazität für die Ablage Ihrer Karteikarten im Format DIN A5

Der Karteischrank von Bisley überzeugt mit großer Kapazität für die Ablage Ihrer Karteikarten im Format DIN A5. In 6 Schubladen können je Bahn bis zu 2300 Karteikarten archiviert werden. Jede Schublade bietet Platz für 3 Karteibahnen und ist mit je einer verstellbaren Trennplatte pro Bahn ausgestattet. Über die Griffleiste mit integriertem Etikettenfenster lassen sich die Schubladen auf kugelgelagerten Teleskopschienen 100% ausziehen. Ein Zentralschloss mit 2 Schlüsseln und die Doppelauszugssperre sorgen für optimale Sicherheit. Die Garantie beträgt 5 Jahre, der Schrank ist TÜV-zertifiziert.

  • Maße: H 1321 x B 800 x T 622 mm

  • Format DIN A5

  • Farbe: lichtgrau

  • TÜV/GS-zertifiziert

  • Abschließbar

  • Doppelauszugssperre

  • Schubladenvollauszug

  • Aufbewahrung Karteikarten

  • 2 bzw. 3 Etikettenfenster pro Schublade


  • Lieferumfang
  • 1 Karteischrank, dreibahnig, DIN A5, 6 Schubladen, Farbe lichtgrau

  • Weitere Informationen:
    Garantie:
    5 Jahre
    Zertifizierung:
    TÜV/GS
    Farbe:
    schwarz
    Gesamthöhe:
    1321 mm
    Gesamtbreite:
    568 mm
    Gesamttiefe:
    622 mm
    Schubladen:
    6 Stück
    Format:
    DIN A5
    Die besten Konditionen aller 5 Angebote im Überblick1
    Lieferzeit
    Lagerstand
    Preis
    auf Lager auf Lager
    ab € 726,50*
      
    Preis gilt ab 500 Stück
    Konditionen selbst auswählen
    Artikel empfehlenArtikel merken
    Staffelpreise
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 808,27*
    € 961,84
    pro Stück
    ab 2 Stück
    € 802,87*
    € 955,42
    pro Stück
    ab 5 Stück
    € 786,25*
    € 935,64
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 764,11*
    € 909,29
    pro Stück
    ab 500 Stück
    € 726,50*
    € 864,54
    pro Stück
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.