Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Hängeregistraturschrank, doppelbahnig, 2 Schubladen DIN A4, verkehrsweiß


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Hängeregistraturschrank, doppelbahnig, 2 Schubladen DIN A4, verkehrsweiß
Hängeregistraturschrank, doppelbahnig, 2 Schubladen DIN A4, verkehrsweiß
Hängeregistraturschrank
Hängeregistraturschrank
Artikel-Nr.:
     C1033-DF2696
Hersteller:
     Bisley
Herst.-Nr.:
     DF2696
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Aktenschrank
Ordner-Schrank
Ordnerschrank
Hängeregisterschrank

Hängeregistraturschrank, doppelbahnig, 2 Schubladen DIN A4, verkehrsweiß

Bisley - Das Original

Der doppelbahnige Hängeregistraturschrank mit Griffleiste bietet in 2 Hängeregistraturschubladen DIN A4 Platz für Ihre Mappen. Die Schubladen laufen leise auf kugelgelagerten, leichtgängigen Schienen und sind mit einem geschlossenen Boden und Doppelauszugssperre ausgestattet. Der 100% Auszug gewährt Zugang auf den gesamten Schubladeninhalt, die in der Griffleiste integrierten Etikettenfenster ermöglichen die Identifikation des Schubladeninhalts. Ein Zentralschloss mit 2 Schlüsseln sorgt für Sicherheit. Die Garantie beträgt 10 Jahre, der Schrank ist TÜV-zertifiziert.

  • Maße: H 711 x B 800 x T 622 mm
  • Format: DIN A4
  • Farbe: verkehrsweiß
  • TÜV/GS-zertifiziert
  • Abschließbar
  • Hängeregistratur Format DIN A4
  • Schubladenvollauszug
  • Doppelauszugssperre
  • Belastbarkeit: 60 kg je Schublade
  • geschlossener Wannenboden
  • 1 Etikettenfenster und Etikett je Schublade
  • einteiliger Korpus

Lieferumfang:

  • 1 Hängeregistraturschrank doppelbahnig, 2 Schubladen, DIN A4, verkehrsweiß
  • 2 Etikettenfenster inkl. Etikett
  • 2 Schlüssel
Weitere Informationen:
Garantie:
10 Jahre
Zertifizierung:
TÜV/GS
Farbe:
verkehrsweiß
Gesamthöhe:
711 mm
Gesamtbreite:
800 mm
Gesamttiefe:
622 mm
Schubladen:
2 Stück
Schubladenkapazität:
60 kg
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 516,35*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 604,00*
€ 718,76
pro Stück
ab 2 Stück
€ 593,27*
€ 705,99
pro Stück
ab 5 Stück
€ 580,48*
€ 690,77
pro Stück
ab 10 Stück
€ 561,64*
€ 668,35
pro Stück
ab 500 Stück
€ 516,35*
€ 614,46
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.